수직 홀드 다운 클램프 핸들이 움직이거나 밀릴 때 클램핑 암과 부착된 스핀들 어셈블리를 작업물에 대해 밀기 위해 클램프 베이스(잠금 위치)에 수직으로 향하는 직선형/T 핸들이 특징입니다. 이는 공작물이 풀림/미끄러짐을 방지하면서 작업 내내 고정된 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 클램프는 공작물의 정기적인 클램핑 또는 분리가 필요한 작업에 적합한 선택입니다. Destaco 202 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 목공, 가벼운 기계 가공, 조립, 고정물 검사, 테스트 및 폐쇄 작업 중에 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. Destaco 202-SS 수동 클램프는 내식성과 마모성 조건으로 인한 손상/마모를 최소화하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 고정된 위치에 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들을 부착하기 위한 견고한 클램핑 바가 있습니다. 이 클램프에는 평평한 수평 표면/작업물에 빠르게 설치할 수 있도록 나사산 장착 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 강철 구조, U 바, 개방형 U 바, 긴 U 바, 직선 베이스 또는 T 핸들 구성이 있는 변형으로 이 클램프를 제공하여 사용이 간편합니다.
용도 :
- 이 Destaco 202-SS 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 소비재, 자동차, 운송, 식품 및 포장 산업에서 조립 및 테스트, 고정 장치 확인 및 목공 작업에 사용됩니다. 또한 뚜껑, 챔버/액세스 도어 및 커버와 같은 고정 장치를 닫는 데 이상적입니다.
특징:
- Destaco 202-SS 수직 고정 클램프는 외부 환경 조건에서 내식성 및 내구성을 제공하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다.
- 육각 헤드 스핀들을 고정 위치에 수용하기 위한 견고한 클램핑 바가 있습니다.
- 이 클램프는 평평한 수평 표면/작업물에 쉽게 설치하고 최대 250lb의 하중을 지탱할 수 있도록 플랜지 베이스 마운팅이 있습니다.
- 밝은 색상의 스트레이트 핸들이 장착되어 있어 잡기 쉽고 장시간 사용에도 피로도를 최소화합니다.
- 클램프 핸들을 65도까지 눌러 클램프 바를 최대 105도까지 열 수 있습니다.
- 클램프에는 1.31인치 길이의 클램프 암과 클램프 암 아래에 0.93인치 높이가 있습니다.
호환 액세서리:
- Raptor Supplies 클램핑 암에 부착하고 공작물을 고정하기 위한 Destaco 205943-M 스테인리스 스틸 육각 헤드 스핀들을 제공합니다.
- 클램프 핸들 이동을 위한 Destaco 202305 플랜지형 그립은 Destaco 202-SS 수직 고정 클램프를 작동하는 동안 사용자의 손을 보호합니다.
표준 및 승인 :
- Destaco 202-SS 수직 고정 클램프는 클램프의 환경적 건강, 안전 및 효율적인 성능에 대한 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 표준을 따릅니다.
설치:
- Destaco 202-SS 홀드 다운 클램프는 공작물 또는 평평한 수평 표면에 클램프를 안전하게 장착할 수 있도록 베이스 양쪽에 두 개의 나사산 구멍이 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. Destaco 202-SS 클램프의 다른 변형은 무엇입니까? Raptor Supplies?
A. Destaco는 강철 구조(
데스타코 202) 구조적 강성 및 U 클램핑 바용(
데스타코 202-USS) 스핀들 어셈블리의 유연한 조정용. Destaco 202-SS 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음을 방문하십시오.
Destaco 202 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
Q. 클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
A. 고정력 또는 고정 용량은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Q. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
A. 클램프가 잠긴 상태일 때 클램프 핸들의 위치에 차이가 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직) 방향이 지정되고, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
Q. 수직 홀드다운 클램프는 어떻게 작동합니까?
A. Destaco 202-SS와 같은 특정 솔리드 바 스타일 클램프는 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
Q. 재조립 시 Destaco 클램프와 함께 사용하기 위해 권장되는 그리스는 무엇입니까?
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
Q. 핸들의 빨간색이 Destaco 클램프에 있는 것을 의미합니까?
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시기를 알려줍니다.
Q. Destaco 클램프의 핸들을 제거할 수 있습니까?
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하기 위해 잘라야 합니다.
Q. Destaco 클램프는 호이스팅 및/또는 리프팅 용도로 정격 하중을 가합니까?
A. 아니오, Destaco 클램프는 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
Q. Destaco 클램프는 녹슬지 않습니까?
A. 예, Destaco 클램프는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 실외 조건에서 클램핑할 수 있도록 내부식성이 있습니다. Destaco는 열악한 산업 환경에서 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금된 탄소강 클램프도 제공합니다.