그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.50 x 1.06 " |
클램프 암 길이 | 1.73 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 105도 |
지름 | 0.220 " |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 65도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.92 " |
보유 용량 | 250 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.310 " |
전체 길이 | 2.730 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-202.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수직 핸들 고정, 스테인리스 스틸 |
UPC | 094717008398 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 202-USS 수직 토글 클램프(수직 홀드다운 액션 클램프라고도 함)는 토글 메커니즘을 통해 적용 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하는 데 사용되며 좁은 공간에 장착하는 데 이상적입니다. 이 클램프의 핸들은 수직 위치에서 잠기고 수직 위치로 밀려서 클램프가 맞물릴 때 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀 수 있도록 고정 설계되었습니다. 클램프에는 쉬운 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 장착되어 있습니다. Destaco 202-USS 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 가벼운 가공, 조립 및 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 응용 분야에 적합합니다. 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합되어 있습니다. 용접 가능한 수직 토글 클램프는 인체공학적인 U자형 암과 피로감이 적은 핸들 그립을 통합하여 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 긴 핸들은 손의 여유 공간을 보장하며 추가 안전을 위해 최소 90도의 개방 각도를 나타낼 수 있습니다. 또한 최대 클램핑력을 제공하기 위해 1/4인치 스핀들 어셈블리를 수용합니다.
이 202-USS 수직 토글 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 경가공, 조립 및 테스트, 용접, 플라스틱 사출 성형 및 목공과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
이 202-USS 수직 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 예, Raptor Supplies 진동으로 인해 우발적으로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 릴리스 레버가 있는 Destaco 홀드 다운 클램프를 제공합니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. 예, Raptor Supplies 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호하고 번거로움 없는 작동을 보장하는 마모된 장치를 교체하기 위한 고정 클램프용 Destaco 스핀들 제공.
A. 클램핑 후 스핀들 너트(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로 인한 손상을 방지하기 위해 장치와 함께 제공됨)를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다.
A. 이 클램프는 나사 구멍이 있는 직선형 또는 플랜지형 베이스를 특징으로 하며 단순히 작업 표면에 재료를 고정함으로써 설치가 용이하도록 스핀들 어셈블리 및 플랜지형 와셔와 함께 사용됩니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역을 독점적으로 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 플랜지 베이스는 안전한 표면 장착을 가능하게 하고 직선 베이스는 블레이드 장착을 가능하게 합니다. 두 가지 장착 스타일을 통해 장치를 표면에 쉽게 설치할 수 있고 확장 장치를 쉽게 부착할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 스타일 | 클램프 암 아래 높이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-SS | 1.31 " | 솔리드 바 | 0.93 " | 4.33 " | 2.31 " | ₩ 124,014 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.