코일 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 황동, 100 PSI
스타일 | 모델 | 밸브 구성 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 밸브 디자인 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ5 | 일반적으로 폐쇄 | 최대 27.4scfm | 0.48 | 2- 방법 | 0.34 ~ 3.4gpm | 5 / 32 " | 2.75 " | 1.187 " | ₩ 132,982 | |
A | 2CZZ2 | 일반적으로 폐쇄 | 최대 27.4scfm | 0.48 | 2- 방법 | 0.48 ~ 4.8gpm | 5 / 32 " | 2.875 " | 1.5 " | ₩ 106,960 | |
B | 3A434 | 일반적으로 폐쇄 | 28.8 ~ 205 scfm | 3.60 | 2- 방법 | 3.6 ~ 36gpm | 5 / 8 " | 3.5 " | 2 5 / 16 " | ₩ 211,225 | |
B | 3A436 | 일반적으로 폐쇄 | 44.0 ~ 314 scfm | 5.50 | 2- 방법 | 5.5 ~ 55gpm | 3 / 4 " | 3.75 " | 2 13 / 16 " | ₩ 253,400 | |
B | 4A697 | 일반적으로 폐쇄 | 22.4 ~ 160 scfm | 2.80 | 2- 방법 | 2.8 ~ 28gpm | 5 / 8 " | 2 5 / 16 " | 2.75 " | ₩ 211,225 | |
C | 2A194 | 보편적 인 | 6.8SCFM | 0.12/0.09 | 3- 방법 | 0.12 ~ 1.2gpm | 1 / 16 " | 4" | 4" | ₩ 248,307 |
코일이 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 100 PSI
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자판기 및 용접 장비에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2/3-way 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 휘발유 및 석유계 유체에 대한 내성을 위해 Buna-N 개스킷이 포함된 황동 구조입니다. 그들은 화씨 180도까지 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 상시 폐쇄형/범용 밸브는 밸브를 열고 닫는 데 직동식입니다. 1/8에서 3/4인치 범위의 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 믹싱 패들
- 흡연 대피소
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 난연성 앞치마
- 벨트 드라이브 후드 축 하향식 배기 통풍기
- HVAC 제어 장치
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 갈퀴 및 재배 도구
- 전선 및 케이블
- 플러시 밸브
- INGERSOLL-RAND 도구 견인기
- PARKER P3YS 시리즈 글로벌 소프트 스타트 밸브, 고유량
- HOFFMAN Spectra Cool G57 시리즈 부식 방지 에어컨
- WATTS LFN240 시리즈 자동 재장착 온도 및 압력 릴리프 밸브
- APOLLO VALVES 77W 시리즈 Powerpress 청동 전체 포트 밸브
- EATON 건식 배전 변압기 단자 러그 키트
- EATON Danfoss ERV1-10 시리즈 비례 밸브
- KERN AND SOHN OZB-AO 시리즈 변환 대물 렌즈
- KEY-BAK ID 카드 견인기
- SQUARE D PowerPacT B 배선용 회로 차단기