항목 | 솔레노이드 밸브 덜 코일 |
공기 흐름 | 44.0 ~ 314 scfm |
본체 재질 | 황동 |
부피 계수 | 5.50 |
유량 범위 | 5.5 ~ 55gpm |
가스켓 재질 | 부나 N |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
작업 유형 | 직접 행동 |
오리피스 직경 | 3 / 4 " |
전체 높이 | 3.75 " |
전체 길이 | 2 13 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
안전한 작동 수압 | 300의 PSI |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 밸브 구성 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 밸브 디자인 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A194 | 보편적 인 | 6.8SCFM | 0.12/0.09 | 3- 방법 | 0.12 ~ 1.2gpm | 1 / 16 " | 4" | 4" | ₩ 248,307 | ||
2CZZ2 | 일반적으로 폐쇄 | 최대 27.4scfm | 0.48 | 2- 방법 | 0.48 ~ 4.8gpm | 5 / 32 " | 2.875 " | 1.5 " | ₩ 106,960 | ||
2CZZ5 | 일반적으로 폐쇄 | 최대 27.4scfm | 0.48 | 2- 방법 | 0.34 ~ 3.4gpm | 5 / 32 " | 2.75 " | 1.187 " | ₩ 132,982 | ||
3A434 | 일반적으로 폐쇄 | 28.8 ~ 205 scfm | 3.60 | 2- 방법 | 3.6 ~ 36gpm | 5 / 8 " | 3.5 " | 2 5 / 16 " | ₩ 211,225 | ||
4A697 | 일반적으로 폐쇄 | 22.4 ~ 160 scfm | 2.80 | 2- 방법 | 2.8 ~ 28gpm | 5 / 8 " | 2 5 / 16 " | 2.75 " | ₩ 211,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.