ASHCROFT 디지털 압력 게이지
필터
교정 인증서 : NIST , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 연결 크기: 1 / 4 "NPT , 해결: 선택한 디스플레이 단위에 따라 다름 , 소켓 재질: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 에서 제공 | 정확성 | 케이스 색상 | 범위 | 케이스 재질 | 다이얼 크기 | 디스플레이 | 디스플레이 유닛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 302089SD02L60 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,811,757 | |
A | 302089SD02L30 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,811,757 | |
B | 302074SD02L3000BL | (2) AA 배터리 | +/- 0.25 % | 회색 | 0 ~ 3000 psi | 스테인리스 강 | 3" | 5 자리 LCD | psi, 바, kPa | ₩ 676,445 | |
B | 302074SD02L1000BL | (2) AA 배터리 | +/- 0.25 % | 회색 | 0 ~ 1000 psi | 스테인리스 강 | 3" | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, Ft H2O, kg / Sq cm | ₩ 676,445 | |
B | 302074SD02L600BL | (2) AA 배터리 | +/- 0.25 % | 회색 | 0 ~ 600 psi | 스테인리스 강 | 3" | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | ₩ 676,445 | |
B | 302074SD02L30BL | (2) AA 배터리 | +/- 0.25 % | 회색 | 0 ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 3" | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm | ₩ 676,445 | |
A | 302089SD02L600 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 600 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,811,757 | |
A | 302089SD02L300 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 300 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,811,757 | |
B | 302074SD02L300BL | (2) AA 배터리 | +/- 0.25 % | 회색 | 0 ~ 300 psi | 스테인리스 강 | 3" | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | ₩ 676,445 | |
B | 302074SD02L100BL | (2) AA 배터리 | +/- 0.25 % | 회색 | 0 ~ 100 psi | 스테인리스 강 | 3" | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | ₩ 676,445 | |
A | 302089SD02L1000 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 1000 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,811,757 | |
A | 302089SD02L100 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 100 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,811,757 | |
C | 452074SD02L600BL | (2) C 배터리 | +/- 0.25 % | 검정 | 0 ~ 600 psi | 열가소성 물질 | 4-1 / 2 " | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | ₩ 837,480 | |
C | 452074SD02L1000BL | (2) C 배터리 | +/- 0.25 % | 검정 | 0 ~ 1000 psi | 열가소성 물질 | 4-1 / 2 " | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, Ft H2O, kg / Sq cm | ₩ 837,480 | |
C | 452074SD02L100BL | (2) C 배터리 | +/- 0.25 % | 검정 | 0 ~ 100 psi | 열가소성 물질 | 4-1 / 2 " | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | ₩ 837,480 | |
C | 452074SD02L300BL | (2) C 배터리 | +/- 0.25 % | 검정 | 0 ~ 300 psi | 열가소성 물질 | 4-1 / 2 " | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | ₩ 837,480 | |
C | 452074SD02L3000BL | (2) C 배터리 | +/- 0.25 % | 검정 | 0 ~ 3000 psi | 열가소성 물질 | 4-1 / 2 " | 5 자리 LCD | psi, 바, kPa | ₩ 837,480 | |
C | 452074SD02L30BL | (2) C 배터리 | +/- 0.25 % | 검정 | 0 ~ 30 psi | 열가소성 물질 | 4-1 / 2 " | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm | ₩ 837,480 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타프 액세서리
- 써모 웰
- 사전 배선 된 릴레이
- 윤활 펌프
- 쿨러 랙
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 스토리지 보관함
- 특수 안전 장비
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 연못 액세서리
- AIR HANDLER 포켓 에어 필터, 45 % 효율
- LABELMASTER GHS 불꽃 라벨, 불꽃
- CONDOR 유출 키트 리필
- METRO 와이어 선반
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 전원 콘센트 스무스 월 플레이트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/4-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 수평 3방향 전체 포트 볼 밸브, SR Fipt, FKM
- ACME ELECTRIC AC 시리즈 PC 마운트 변류기
- EATON 히터 코일
- BOSTON GEAR 700 시리즈 단일 감속 웜기어 감속기