그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 압력 게이지 |
정확성 | +/- 0.25 % |
케이스 색상 | 회색 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 3" |
디스플레이 | 5 자리 LCD |
디스플레이 유닛 | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm |
작동 온도 범위 | -14도 ~ 140도 |
에서 제공 | (2) AA 배터리 |
범위 | 0 ~ 300 psi |
분해능 | 선택한 디스플레이 단위에 따라 다름 |
소켓 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 에서 제공 | 정확성 | 케이스 색상 | 범위 | 케이스 재질 | 다이얼 크기 | 디스플레이 | 디스플레이 유닛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302089SD02L30 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,947,102 | |
302089SD02L60 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,947,102 | |
302089SD02L100 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 100 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,947,102 | |
302089SD02L300 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 300 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,947,102 | |
302089SD02L600 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 600 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,947,102 | |
302089SD02L1000 # | (2) AA 배터리 | +/- 0.05 % | 회색 | 0 ~ 1000 psi | 스테인리스 강 | 3" | 백라이트 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft 해수, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm | ₩ 1,947,102 | |
302074SD02L30BL | (2) AA 배터리 | +/- 0.25 % | 회색 | 0 ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 3" | 5 자리 LCD | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm | ₩ 726,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.