MARATHON MOTORS 팜 듀티 모터, PSC, TEAO, 탄력 있는 베이스, 스루 볼트, 가변 속도
마라톤 농장 의무 모터는 산업용 팬, 헛간 청소부, 벌크 피더, 오거, 작물 건조기, 곡물 교반 기계 및 범용 농업 장비와 같은 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 링 투 링 센터 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 스터드 패턴 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048A11T2022 | 7-22 / 25 " | 48Y | 4.2/2.1 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 8.25 " | 1075 | ₩ 757,942 | |
B | 048A11T2023 | 7-22 / 25 " | 48Y | 6.4/3.2 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.25 " | 1075 | ₩ 746,130 | |
C | 048A17T2004 | 7-22 / 25 " | 48Z | 6.0/3.0 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.5 " | 1625 | ₩ 702,607 | |
D | 048A11T2021 | 7.55 " | 48Y | 3.2/1.6 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5 " | 1075 | ₩ 635,547 | |
E | 048A17T2002 | 7.55 " | 48Z | 2.9/1.4 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5 " | 1625 | ₩ 617,050 | |
F | 048A17T2003 | 7.55 " | 48Z | 4.4/2.2 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 7.5 " | 1625 | ₩ 641,357 | |
G | 048A17T118 | 8-3 / 25 " | 48Y | 3.6/1.8 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/4 | 8.5 " | 1625 | ₩ 697,742 | |
H | 048A17T119 | 8-20 / 23 " | 48Y | 5.4/2.7 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/2 | 9.25 " | 1625 | ₩ 807,992 | |
I | 048A17T237 | 8-20 / 23 " | 48Y | 3.8/1.9 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/3 | 9.25 " | 1625 | ₩ 732,969 |
특징
- 이러한 모터에는 과열을 방지하기 위해 모터 권선의 적절한 냉각을 위해 기류 내에 설치해야 하는 TEAO(완전히 밀폐된 에어 오버) 인클로저가 있습니다.
- 고속 작동 및 다양한 온도 범위에서 낮은 마찰 손실을 나타내기 위해 볼 베어링과 통합되어 구름 부품의 마모를 방지합니다.
- 모터 시동 중 진동과 소음을 줄이기 위해 모터를 매달기 위한 탄력적인 베이스 확장 스터드와 함께 제공됩니다.
- 이 장치는 과도한 열이 발생하는 동안 모터를 차단하고 모터가 냉각되는 즉시 전원을 재설정하는 자동 열 보호 장치와 통합되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
연속 근무란 무엇입니까?
연속 작동은 열 평형에 도달하기 위해 명시된 온도를 초과하지 않고 일정한 부하를 전달합니다.
영구 분할 커패시터의 장점은 무엇입니까?
PSC(영구 분할 커패시터)는 모터에 영구적으로 연결되어 HVAC 시스템에서 사용하기에 이상적인 높은 시동 토크를 생성합니다. 이 장치는 모터 시동 중에만 커패시터 위상을 사용하는 단상 모터와 달리 시동 및 작동 작동을 위해 회로에서 동일한 커패시터 및 커패시터 위상을 갖습니다.
모터는 어느 방향으로 회전할 수 있습니까?
가금류 농장 모터는 시계 방향과 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방화 액세서리
- 스프링 래치
- AC 속도 제어
- 유압 필터
- 스윙 클램프 암
- 체인 및 체인 액세서리
- 연마 휠
- 수공구 키트
- 윈치
- 라우터
- SK PROFESSIONAL TOOLS 와이어 크림 퍼
- HARRINGTON 하단 후크 어셈블리, 스틸
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 드롭 박스, 28-1/2인치
- ZSI-FOSTER Beta Twin, 스태킹 어셈블리, 스테인리스 스틸
- GRUVLOK 그루브 엔드 버터 플라이 밸브
- EATON PowerXL DG1 시리즈 버스 커패시터
- KERN AND SOHN YKE-ACC 시리즈 라벨 롤
- BALDOR / DODGE GTEZ 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 좁은 슬롯 테이크업 프레임