항목 | 가금류 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5-11 / 16 " |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 48Z |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 4.4/2.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1625 |
공칭 효율성 | 68.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10 1 / 16 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.25 " |
링 투 링 센터 | 7.55 " |
RPM 범위 | 1601-1700 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2 9 / 16 " |
스터드 패턴 | 1-3/25" x 5-3/25" |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 20.47 |
선박 길이 (cm) | 31.6 |
선박 폭 (cm) | 23.19 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 링 투 링 센터 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 스터드 패턴 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11T2021 | 7.55 " | 48Y | 3.2/1.6 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5 " | 1075 | ₩ 635,547 | ||
048A11T2022 | 7-22 / 25 " | 48Y | 4.2/2.1 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 8.25 " | 1075 | ₩ 757,942 | ||
048A11T2023 | 7-22 / 25 " | 48Y | 6.4/3.2 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.25 " | 1075 | ₩ 746,130 | ||
048A17T118 | 8-3 / 25 " | 48Y | 3.6/1.8 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/4 | 8.5 " | 1625 | ₩ 697,742 | ||
048A17T119 | 8-20 / 23 " | 48Y | 5.4/2.7 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/2 | 9.25 " | 1625 | ₩ 807,992 | ||
048A17T2002 | 7.55 " | 48Z | 2.9/1.4 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5 " | 1625 | ₩ 617,050 | ||
048A17T2004 | 7-22 / 25 " | 48Z | 6.0/3.0 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.5 " | 1625 | ₩ 702,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.