DAYTON 6VEP6 Ac 기어모터 55 Rpm Tefc 230vac | AF2MAP

DAYTON 6VEP6 Ac 기어 모터 55 Rpm Tefc 230vac

재고 있음 있음
항목: AF2MAP 모델: 6VEP6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,587,705 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목AC 기어 모터
베어링스이중 차폐 볼
Enclosure테프씨
마감재 분말 코팅
완전 부하 암페어0.75
기어 케이스 재질캐스트 알루미늄 다이
기어 소재강화 강철 / 청동
기어비30:1
기어 타입벌레
기어강화 강철 웜, 청동 기어
주거캐스트 알루미늄 다이
Hz6 ~ 90
입력 HP1/4
절연 클래스F
키홈 크기3/16 "정사각형 x 1"
길이 덜 샤프트10.34 "
윤활제/루브리컨트채워지는 기름
맥스. 주변 온도.40도 C
최대. 토크130 인치-파운드
모터 유형3 위상
설치모든 위치
명판 RPM55
오버행 부하300의 파운드
3
리버시블 샤프트 출력가능
회전거꾸로 할 수 있는
RPM 범위51 ~ 75
O 링
샤프트중공 출력
샤프트 방향직각
열 보호서머 스탯
전압230 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 8.8
선박 높이 (cm)22.61
선박 길이 (cm)48.51
선박 폭 (cm)24.64
HS 코드8501404020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델기어베어링스EnclosureHz입력 HP길이 덜 샤프트윤활제/루브리컨트최대. 토크가격
DAYTON 1L517 Ac 기어모터 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L5171 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼텐브50/601/208"영구 헤비 듀티 기어 오일30 인치-파운드₩ 808,412
DAYTON 1L518 Ac 기어모터 95 Rpm 개방형 230v | AB2CAV 1L5181 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼엽니다50/601/208.25 "영구 헤비 듀티 기어 오일30 인치-파운드₩ 807,555
DAYTON 1L519 Ac 기어모터 8.8 Rpm 개방형 230v | AB2CAW 1L5191 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼엽니다50/601/807.875 "영구 헤비 듀티 기어 오일76 인치-파운드₩ 779,695
DAYTON 1L520 Ac 기어모터 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L5201 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼텐브50/601/208"영구 헤비 듀티 기어 오일46 인치-파운드₩ 785,242
DAYTON 1L521 Ac 기어모터 63 Rpm 개방형 230v | AB2CAY 1L5211 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼엽니다50/601/208.25 "영구 헤비 듀티 기어 오일46 인치-파운드₩ 768,880
DAYTON 1L522 Ac 기어모터 4.5 Rpm 개방형 230v | AB2CAZ 1L5221 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼엽니다50/601/807.875 "영구 헤비 듀티 기어 오일100 인치-파운드₩ 803,267
DAYTON 1L523 Ac 기어모터 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L5231 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼텐브50/601/208"영구 헤비 듀티 기어 오일86 인치-파운드₩ 853,685

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 6VEP6 Ac 기어 모터 55 Rpm Tefc 230vac
₩ 1,587,705 /단위