PARKER 에어 라인 윤활기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 그릇 크기 | 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16L14BE | 7.82 " | 3 오즈. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 4 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ₩ 321,457 | |
A | 16L34BE | 7.82 " | 3 오즈. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 2 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ₩ 327,057 | |
A | 16L24BE | 7.82 " | 3 오즈. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 3 / 8 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ₩ 325,097 | |
A | 17L34BE | 9.09 " | 6 온스 | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 1 / 2 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ₩ 370,650 | |
A | 17L44BE | 9.09 " | 6 온스 | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ₩ 357,297 | |
B | L606-06W / M8 | 9.88 " | 16 온스 | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 3 / 4 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ₩ 569,957 | |
B | L606-08W / M8 | 9.88 " | 16 온스 | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 1 인치 NPT | 4.97 " | 4.97 " | ₩ 581,087 | |
B | L606-12W / M8 | 10.47 " | 16 온스 | 10.47 " | 4.97 " | 4.97 " | 1-1 / 2 인치 NPT | 4.97 " | 4.97 " | ₩ 593,967 |
에어 라인 윤활기
Parker 마이크로 미스트 윤활기는 공장 자동화, 식음료 및 포장 산업에서 실린더, 밸브 및 모터와 같은 공압 장치의 흐르는 공기 흐름에 오일 미스트를 주입하도록 설계되었습니다. 이 에어 툴 오일러는 반복 가능한 오일 공급과 원하는 유속의 다중 조정을 허용하는 정밀 니들 밸브와 360도 가시성을 제공하는 투명한 투시 돔이 특징입니다. 복잡한 배관 구성을 가진 시스템을 윤활하기 위해이 항공사 윤활 장치는 낮은 공기 흐름과 높은 공기 흐름 모두에서 5 마이크론의 작은 오일 입자를 생성 할 수있는 산업 등급 윤활 메커니즘에서 작동합니다. 40 ~ 325 cfm 범위의 유량으로 제공되는 다양한 공기 윤활기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 케이블 프로텍터
- 유전체 신발
- 저수지 액세서리
- 벤트 파이프 행거
- 고무
- 파워톱 및 액세서리
- 압력 와셔 및 액세서리
- 전기 히터 및 액세서리
- 타이어와 휠
- FALLTECH 카라비너
- USEM 모터, 3 상, 5hp
- 3M HSSCo8 및 HSS, 4 날 일반 길이
- HOFFMAN T 시리즈 T43 중형 실외 인클로저 에어컨
- LEWISBINS 12 인치 선반
- LABCONCO 기류 모니터
- VESTIL SU 시리즈 표준 듀티 캔틸레버 단면 업라이트
- BALDOR / DODGE GT 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력 포함 Tigear-3 표준 감속기, 크기 47