그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 라인 윤활기 |
조정 유형 | 드라이버 |
본체 재질 | 아연 |
보울 재질 | 아연 |
그릇 크기 | 16 온스 |
둥근 천장 | 폴리 카보네이트 |
높이 | 9.88 " |
손잡이 | 플라스틱 |
길이 | 4.97 " |
자재 | 아연 |
최대. 흐름 | CFM 350 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 150 F |
NPT | 1" |
오일 용량 | 16 온스 |
전체 높이 | 9.88 " |
전체 길이 | 4.97 " |
전체 폭 | 4.97 " |
파이프 런 (Ft.) | 25 |
파이프 크기 | 1 인치 NPT |
폭 | 4.97 " |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 그릇 크기 | 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16L14BE | 7.82 " | 3 오즈. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 4 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ₩ 321,457 | |
16L24BE | 7.82 " | 3 오즈. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 3 / 8 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ₩ 325,097 | |
16L34BE | 7.82 " | 3 오즈. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 2 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ₩ 327,057 | |
17L34BE | 9.09 " | 6 온스 | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 1 / 2 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ₩ 370,650 | |
17L44BE | 9.09 " | 6 온스 | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ₩ 357,297 | |
L606-06W / M8 | 9.88 " | 16 온스 | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 3 / 4 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ₩ 569,957 | |
L606-12W / M8 | 10.47 " | 16 온스 | 10.47 " | 4.97 " | 4.97 " | 1-1 / 2 인치 NPT | 4.97 " | 4.97 " | ₩ 593,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.