그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 |
브레이크 | 5X400에 적응 가능 |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Enclosure | 텐브 |
완전 부하 암페어 | 0.3 |
기어 소재 | 강철 또는 열처리 된 분말 금속 |
기어비 | 25:1 |
기어 타입 | 헬리컬 XNUMX 단계 / 스퍼 |
기어 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 |
Hz | 50/60 |
입력 HP | 1/20 |
길이 덜 샤프트 | 8" |
윤활제/루브리컨트 | 영구 헤비 듀티 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 46 인치-파운드 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 63 |
오버행 부하 | 90의 파운드 |
상 | 1 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 51 ~ 75 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 스프링 장착 립 유형 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 230 VAC |
선박 중량 (kg) | 3.49 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | US |
모델 | 기어 | 베어링스 | Enclosure | Hz | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 윤활제/루브리컨트 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L517 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 텐브 | 50/60 | 1/20 | 8" | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 30 인치-파운드 | ₩ 719,740 | |
1L518 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 엽니다 | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 30 인치-파운드 | ₩ 718,970 | |
1L519 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 엽니다 | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 76 인치-파운드 | ₩ 694,172 | |
1L521 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 엽니다 | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 46 인치-파운드 | ₩ 684,547 | |
1L522 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 엽니다 | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 100 인치-파운드 | ₩ 715,155 | |
1L523 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 텐브 | 50/60 | 1/20 | 8" | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 86 인치-파운드 | ₩ 767,217 | |
1L524 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 엽니다 | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 86 인치-파운드 | ₩ 699,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.