플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 1L519 Ac 기어모터 8.8 Rpm 개방형 230v | AB2CAW

DAYTON 1L519 Ac 기어모터 8.8 RPM 개방 230v

재고 있음 있음
항목: AB2CAW 모델: 1L519

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 779,695 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목AC 기어 모터
베어링스케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼
브레이크5X400에 적응 가능
커패시터 필요포함 사항
Enclosure엽니다
완전 부하 암페어0.2
기어 소재강철 또는 열처리 된 분말 금속
기어비186:1
기어 타입헬리컬 XNUMX 단계 / 스퍼
기어1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼
Hz50/60
입력 HP1/80
길이 덜 샤프트7.875 "
윤활제/루브리컨트영구 헤비 듀티 기어 오일
맥스. 주변 온도.40도 C
최대. 토크76 인치-파운드
모터 유형영구 분할 커패시터
설치모든 위치
명판 RPM8.8
오버행 부하90의 파운드
1
회전거꾸로 할 수 있는
RPM 범위0 ~ 15
입력 및 출력 샤프트의 스프링 장착 립 유형
샤프트 방향평행
열 보호없음
전압230 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.7
선박 높이 (cm)14.48
선박 길이 (cm)31.75
선박 폭 (cm)13.97
HS 코드8501106020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델기어베어링스EnclosureHz입력 HP길이 덜 샤프트윤활제/루브리컨트최대. 토크가격
DAYTON 1L517 Ac 기어모터 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L5171 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼텐브50/601/208"영구 헤비 듀티 기어 오일30 인치-파운드₩ 808,412
DAYTON 1L518 Ac 기어모터 95 Rpm 개방형 230v | AB2CAV 1L5181 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼엽니다50/601/208.25 "영구 헤비 듀티 기어 오일30 인치-파운드₩ 807,555
DAYTON 1L520 Ac 기어모터 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L5201 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼텐브50/601/208"영구 헤비 듀티 기어 오일46 인치-파운드₩ 785,242
DAYTON 1L521 Ac 기어모터 63 Rpm 개방형 230v | AB2CAY 1L5211 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼엽니다50/601/208.25 "영구 헤비 듀티 기어 오일46 인치-파운드₩ 768,880
DAYTON 1L522 Ac 기어모터 4.5 Rpm 개방형 230v | AB2CAZ 1L5221 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼엽니다50/601/807.875 "영구 헤비 듀티 기어 오일100 인치-파운드₩ 803,267
DAYTON 1L523 Ac 기어모터 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L5231 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼텐브50/601/208"영구 헤비 듀티 기어 오일86 인치-파운드₩ 853,685
DAYTON 1L524 Ac 기어모터 32 Rpm 개방형 230v | AB2CBB 1L5241 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼엽니다50/601/208.25 "영구 헤비 듀티 기어 오일86 인치-파운드₩ 785,347

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 1L519 Ac 기어모터 8.8 RPM 개방 230v
₩ 779,695 /단위