CLAMPCO 941YL 시리즈 T 볼트 밴드 클램프, 316 SS 해양 등급
스타일 | 모델 | 최대 직경 | 공칭 직경 | |
---|---|---|---|---|
A | 941YL-0150 | 1.62 " | 1.5 " | RFQ
|
A | 941YL-0200 | 2.12 " | 2" | RFQ
|
A | 941YL-0250 | 2.62 " | 2.5 " | RFQ
|
A | 941YL-0300 | 3.09 " | 3" | RFQ
|
A | 941YL-0350 | 3.59 " | 3.5 " | RFQ
|
A | 941YL-0400 | 4.09 " | 4" | RFQ
|
A | 941YL-0450 | 4.59 " | 4.5 " | RFQ
|
A | 941YL-0500 | 5.09 " | 5" | RFQ
|
941YL 시리즈 T 볼트 밴드 클램프, 316 SS 해양 등급
Clampco 941YL 시리즈 T 볼트 밴드 클램프는 자동차, 산업 및 해양 분야에서 호스와 파이프를 안정적이고 조절 가능한 연결을 제공하는 호스 클램프입니다. 슬롯 브리지 또는 하우징을 통과하는 T자형 볼트가 있어 클램프를 조일 수 있습니다. 이 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 316 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 직경은 1.62~5.09인치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스플 라이스 커넥터
- 테스트 리드 커넥터
- 안전 배너 및 포스터
- MIG 용접 와이어
- 전자식 토크 미터 액세서리
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 전기/벤치 테스터
- 밸브
- 리프팅 하드웨어
- 스트레이너
- REELCRAFT 연료 호스, 50 PSI
- WOODHEAD 130057 시리즈 코드셋
- HOFFMAN 유형 1 스플리터 트로프
- THOMAS & BETTS 접지 그리드 커넥터
- APOLLO VALVES 60B 시리즈 탄소강 글로브 밸브, FNPT
- TRICO 샘플링 병
- EATON 전원 받침대 차단기 키트
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE40 부시 윙 풀리
- KERN AND SOHN EOB-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- GROVE GEAR NH 시리즈, BLMQ-L 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기