항목 | 원심 펌프 |
A | 3.6-3.2/1.6 |
베어링 유형 | 이중 실드 사전 윤활 볼 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 35 @ 46 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 19 ~ 35 피트에서 46 ~ 80GPM |
드레인 플러그 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
10 PSI에서 GPM | 43 |
15 PSI에서 GPM | 41 |
20 PSI에서 GPM | 35 |
25 PSI에서 GPM | 30 |
30 PSI에서 GPM | 25 |
35 PSI에서 GPM | 19 |
40 PSI에서 GPM | 13 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 46 |
높이 | 11 13 / 16 " |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 노릴 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 2" |
입구 압력 | 52 PSI |
길이 | 18.625 " |
맥스. 케이스 압력 | 80 PSI |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. 머리 | 64 피트 |
최대. 압력 | 28의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | 3 위상 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
상 | 3 |
포트 회전 | 90도 증가 |
RPM | 3450 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | Viton, 탄소, 세라믹, 스테인리스 스틸 |
씰 타입 | Viton 장착 기계식 샤프트 |
서비스 요인 | 1.1 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
끄다 | 64 포트 |
인턴십 | 1 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
타입 | 자기 충족 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 열가소성 물질 |
물에 젖은 재료 | 열가소성, SS, Viton, 탄소, 세라믹 |
폭 | 6 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 17.27 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 61.21 |
선박 폭 (cm) | 37.59 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.