코일이 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 500 PSI
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A688 | 최대 6.8scfm | 0.12 | 0.12 ~ 2.6gpm | 1 / 16 " | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | ₩ 121,800 | |
A | 4A691 | 최대 7.7scfm | 0.05 | 0.05 ~ 1.5gpm | 3 / 64 " | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 146,860 | |
A | 3A425 | 최대 31.3scfm | 0.12 | 0.12 ~ 2.5gpm | 1 / 16 " | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 126,577 |
코일이 없는 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 500 PSI
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자동 판매기, 용접 장비 및 기타 부식성 환경에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2방향 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 휘발유 및 석유 기반 유체에 대한 내성을 위해 Buna-N 개스킷이 있는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 그들은 화씨 180도까지의 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 상시 폐쇄형 밸브는 밸브를 열고 닫는 데 직동식입니다. 1/8 및 1/4인치 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼트리스 선반 액세서리
- 순환 수베이스 보드 히터
- 리턴 플랜지
- 응축수 드레인 팬
- 아크 보호 담요
- 플러그 및 콘센트
- 가스 및 수도관 커넥터
- 윈치
- 구리
- O- 링 및 O- 링 키트
- HONEYWELL 자기 작동식 안전 인터록 스위치, 1NC/1NO
- JACOBS CHUCK 키리스 드릴 척, 높은 토크
- WESTWARD 용접 케이블 2 Awg
- LISLE 연결 해제 도구
- PETERSEN PRODUCTS 143-9 시리즈 그리퍼 플러그
- SPEARS VALVES PVC True Union 다이어프램 밸브 박스 일정 80 x 일정 80 FKM
- KERN AND SOHN 354 시리즈 목재 보호 케이스
- HANDLE-IT 싱글 하이 스타터 가드 레일
- SPYDER 진동 톱날
- BESTCARE 욕실 싱크