DAYTON 4HX71 댐퍼 루프
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백 드래프트 댐퍼 |
댐퍼 크기 (인치) | 50 x 50 |
플랜지 폭 | 1" |
자재 | G-90 아연 도금 강철 프레임, 알루미늄 블레이드, 스테인리스 스틸 피벗 핀, 나일론 부싱 및 아연 도금 강철 타이 로드. |
맥스. 속도 | 2250fpm |
전체 크기 | 52 x 52 인치 |
타입 | 루프 마운트, 배기 |
UPC | 190735325957 |
Dayton 인공호흡기 사용 | 4HX90 |
선박 중량 (kg) | 13.32 |
선박 높이 (cm) | 135.89 |
선박 길이 (cm) | 133.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랜지 폭 | 자재 | 맥스. 속도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3TZ50 | 1" | G-90 아연 도금 강철 프레임, 알루미늄 블레이드, 스테인리스 스틸 피벗 핀, 나일론 부싱 및 아연 도금 강철 타이 로드. | 오후 2000시 | 루프 마운트, 배기 | ₩ 77,175 | ||
4HX33 | 1.375 " | 16게이지 압출 알루미늄 프레임, 알루미늄 블레이드, 아연 도금 강철 타이 로드 및 스테인리스 스틸 하드웨어 | 오후 2000시 | 월 마운트, 공급 | ₩ 101,867 | ||
60P625 | - | - | - | - | ₩ 1,221,150 | RFQ
| |
50K327 | - | - | - | - | ₩ 1,117,095 | RFQ
| |
50K329 | - | - | - | - | ₩ 537,495 | RFQ
| |
50K332 | - | - | - | - | ₩ 1,539,317 | RFQ
| |
859-11-6001 | - | - | - | - | ₩ 625,117 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.