항목 | 리프팅 자석 |
보석 개방 높이 | 8-3 / 4 " |
보석 개방 폭 | 4-1 / 2 " |
손잡이 길이 | 16.625 " |
자석 높이 | 8.375 " |
자석 길이 | 14.625 " |
자석 재료 | 네오디뮴/붕소/철 |
자석 폭 | 9.125 " |
맥스. 내열 온도. | 212도 F |
맥스. 정격 플랫 용량 | 5000의 파운드 |
전체 높이 | 18.125 " |
전체 길이 | 16.75 " |
전체 폭 | 17.75 " |
선박 중량 (kg) | 146.7 |
선박 높이 (cm) | 35 |
선박 길이 (cm) | 51.99 |
선박 폭 (cm) | 45.01 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.