항목 | 리프팅 자석 |
보석 개방 높이 | 6-3 / 4 " |
보석 개방 폭 | 4" |
손잡이 길이 | 12 " |
자석 높이 | 6.5 " |
자석 길이 | 10.25 " |
자석 재료 | 네오디뮴/붕소/철 |
자석 폭 | 7" |
맥스. 내열 온도. | 212도 F |
맥스. 정격 플랫 용량 | 2500의 파운드 |
전체 높이 | 12.625 " |
전체 길이 | 12.125 " |
전체 폭 | 14.88 " |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 30 |
선박 길이 (cm) | 43.99 |
선박 폭 (cm) | 38 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.