DAYTON 리프팅 자석
스타일 | 모델 | 손잡이 길이 | 자석 높이 | 자석 길이 | 자석 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49P417 | 4.875 " | 2.625 " | 3.25 " | 2.5 " | 5" | 4.75 " | 5.875 " | ₩ 576,852 | |
A | 49P418 | 9" | 3.5 " | 6" | 3.625 " | 5.75 " | 7.625 " | 9.5 " | ₩ 1,412,950 | |
A | 49P419 | 10.625 " | 4.75 " | 8.75 " | 4.625 " | 9.125 " | 10.625 " | 12 " | ₩ 2,494,222 | |
A | 49P420 | 12 " | 6.5 " | 10.25 " | 7" | 12.625 " | 12.125 " | 14.88 " | ₩ 4,163,775 | |
A | 49P421 | 16.625 " | 8.375 " | 14.625 " | 9.125 " | 18.125 " | 16.75 " | 17.75 " | ₩ 6,280,837 |
리프팅 자석
Dayton 리프팅 마그넷은 크거나 무거운 부품을 운반하여 바닥 공간을 어지럽지 않게 유지하고 항목을 한 곳에 깔끔하게 쌓을 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치는 고에너지 NDFeB(네오디뮴/철/붕소) 자석을 활용하여 평면 및 원형 구성 요소를 모두 쉽게 들어 올리기 위해 단일 작업자가 처리할 수 있습니다. 스프레더 빔과 함께 사용할 경우 긴 플레이트, 바 또는 파이프를 운반할 수 있습니다. 최소한의 노력으로 재료를 부착하거나 분리하는 켜기/끄기 제어 기능이 있는 핸들이 특징이며 250, 800, 1600 및 2500lb 플랫 로드 리프팅 용량으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 휴대용 전기 히터
- 드럼 알람
- 키 액세서리
- 디지털 온도 스위치
- 호퍼 및 큐브트럭
- 데이터 및 통신
- 콘크리트 공사
- 소음 제어
- 주요 재고 있음
- DBI-SALA 스냅 후크가있는 수직 로프 라이프 라인
- IGUS 슬리브 베어링 1/2 인치
- TEMPCO 열전대 잭
- BUSSMANN GBB 계열 특수 퓨즈
- DIXON 각진 볼 드립 밸브
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax Green, High Rox qPCR 믹스
- ANVIL 각도
- STARRETT 깊이 마이크로 미터
- MICRO 100 분할 끝 공백
- NIBCO 커플링, 황동