DAYTON 38UK62 벤치 그라인더 115/230V 1-1/2 HP 직경 10인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 그라인더 |
A | 15.2/7.6A |
어플리케이션 | 연마 |
아버 홀 | 1" |
아버 크기 | 1" |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
집진 포트 크기 | 2 1 / 2 " |
Duty | 무거운 의무 |
최대용. 휠 직경 | 10 " |
진동수 | 60 Hz에서 |
함수 | 연마 |
그라인딩 휠 그릿 | 36/120 |
모래 | 36 및 120 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 60 |
빛 | 가능 |
최대 RPM | 3450 |
최대. 휠 속도 | 1725 RPM |
전체 높이 | 16 " |
전체 길이 | 24 " |
상 | 1 |
전압 | 115V 교류 |
휠 지름 | 10 " |
휠 거리 | 20 " |
휠 재질 | 산화 알루미늄 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
원산지 | TW |
A. 효율적이고 안전한 작동을 위해 그라인더와 공구 받침대를 정기적으로 청소하고, 느슨한 부품이 있는지 확인하고, 냉각 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
A. 네, 작동 중 발생하는 스파크, 파편, 소음으로부터 보호하기 위해 보안경, 장갑, 청력 보호구를 착용하는 것이 좋습니다.
A. 예, 이 벤치 그라인더를 고정하거나 지지할 스탠드를 찾는 고객은 Dayton을 선택할 수 있습니다. 4Z154 그라인더 도구 스탠드. 이 도구는 Dayton 38UK62 벤치 그라인더를 그 위에 놓으면 안전하고 안전하게 고정됩니다. 구조적 강성과 내구성을 위한 주철 구조가 특징입니다. 이 공구 스탠드에는 작업물을 식힐 수 있는 담금질 트레이와 뜨거운 작업물을 담금질할 수 있는 주철 물통이 함께 제공됩니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | A | 아버 홀 | 최대 RPM | 최대. 휠 속도 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 그라인더 버퍼 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ₩ 391,125 | ||
16W006 | 그라인더 버퍼 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 609,087 | ||
1FYX2 | 벤치 그라인더 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(스탠드 포함) | 23 " | ₩ 2,945,652 | ||
2LKR9 | 벤치 그라인더 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ₩ 649,722 | ||
49H004 | 벤치 그라인더 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 ' | 17 " | ₩ 480,165 | ||
49H008 | 벤치 그라인더 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 ' | 18 " | ₩ 583,170 | ||
38영국59 | 벤치 그라인더 | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | 3450 RPM | - | 12 " | 20 " | ₩ 764,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.