그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 램프 모듈 및 접점 블록 |
색상 | 백 |
연락처 양식 | 1NC |
램프 모듈 전압 | 120 VAC |
램프 유형 | LED |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
크기 | 22mm |
터미널 유형 | 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.