DAYTON 램프 모듈 및 접점 블록
스타일 | 모델 | 색상 | 연락처 양식 | 램프 모듈 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G151 | 초록색 | 1NO | 24VAC/DC | ₩ 29,032 | |
B | 30G188 | 초록색 | 1NO / 1NC | 120 VAC | ₩ 34,965 | |
C | 30G155 | 초록색 | 1NO / 1NC | 24VAC/DC | ₩ 29,015 | |
C | 30G156 | 빨간색 | 1NO / 1NC | 24VAC/DC | ₩ 26,915 | |
A | 30G152 | 빨간색 | 1NO | 24VAC/DC | ₩ 26,617 | |
D | 30G185 | 빨간색 | 1NO / 1NC | 120 VAC | ₩ 19,215 | |
E | 30G181 | 빨간색 | 1NO | 120 VAC | ₩ 19,022 | |
F | 30G169 | 백 | 1NC | 120 VAC | ₩ 39,777 | |
G | 30G146 | 백 | 1NO | 24VAC/DC | ₩ 10,675 | |
H | 30G172 | 백 | 1NC | 120 VAC | ₩ 22,487 | |
I | 30G195 | 백 | 2NO | 120 VAC | ₩ 39,165 | |
A | 30G150 | 백 | 1NO | 24VAC/DC | ₩ 7,542 | |
J | 30G187 | 백 | 1NO / 1NC | 120 VAC | ₩ 15,032 | |
C | 30G157 | 노란색 | 1NO / 1NC | 24VAC/DC | ₩ 26,915 | |
E | 30G182 | 노란색 | 1NO | 120 VAC | ₩ 26,617 | |
K | 30G168 | 노란색 | 2NO | 24VAC/DC | ₩ 29,837 | |
L | 30G190 | 노란색 | 1NO / 1NC | 120 VAC | ₩ 29,172 |
램프 모듈 및 접점 블록
Dayton 램프 모듈 및 접점 블록은 사용자와 장비를 안전하게 유지하기 위해 기계 프로세스가 시작되거나 중지될 때 신호를 보내는 파일럿 장치 액세서리입니다. 이러한 결합된 장치는 전기 회로를 "만들거나 끊는" 데 도움이 되는 접점을 둘러싸는 접점 블록으로 구성됩니다. 또한 적절한 신호를 받으면 LED 램프를 활성화/비활성화하는 램프 모듈이 있습니다. 모든 장치는 외부 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 Nema 등급(1, 2, 3, 4, 4X, 12 및 13)을 받았습니다. 이 제품은 설치가 용이하도록 나사 단자 유형 연결과 통합되어 있으며 빨간색, 흰색, 녹색 및 노란색 램프 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가습기
- 전기 밸브 액추에이터
- 절연 채널 스트립 히터
- 수위 테스터
- 스윙 클램프 암
- HVAC 모터
- 방문
- 키 컨트롤 식별
- 파이프 스레딩 장비
- 용접 청소
- CALBRITE 팔꿈치
- DIXON 니플
- GLOBE SCIENTIFIC 셰이커, 로테이터, 10~70rpm
- TENNSCO FBS 시리즈 베이스 스트립
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 분리 솔리드 탑
- BENCHMARK SCIENTIFIC 벤치마크 Agaroses, LE
- ANVIL 용접되지 않은 아이 너트, 오른쪽 나사산, 아연 도금
- MARTIN SPROCKET 더블 부시 QD형 롤러 체인 스프로킷 체인수 35
- DEWALT 해머 드릴 스톱 비트
- APPLETON ELECTRIC 누름버튼/표시등 램프