항목 | 받침대 펌프 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 16 @ 35 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 11-20 피트에서 50-28 |
드레인 플러그 | 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 26 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 24 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 21 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 19 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 14 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 11 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 9 |
높이 | 7.5 " |
주택 자재 | 노릴 |
HP 필요 | 1/2 |
임펠러 재질 | 노릴 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 75 PSI |
길이 | 9 1 / 3 " |
맥스. 케이스 압력 | 100 PSI |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. 머리 | 62 포트 |
맥스. 액체 온도. | 180 F |
맥스. 비중 | 1.0 |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
포트 회전 | 4 위치 증분 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | Viton, Noryl (TM), 탄소, 세라믹 |
씰 타입 | Mechanical |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 내 화학성 |
벌 류트 재료 | 노릴 |
물에 젖은 재료 | Noryl, SS, Viton, 탄소, 세라믹 |
폭 | 7.625 " |
선박 중량 (kg) | 6.55 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
모델 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YEU8 | 24 | 23 @ 41 피트 | 18-33 피트에서 50-20 | 18 | 10 | 2 | - | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,319,360 | |
2YEU9 | 44 | 38 @ 50 피트 | 21-50 피트에서 65-25 | 38 | 28 | 14 | - | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,319,360 | |
2 년 | 66 | 54 @ 55 피트 | 41-73 피트에서 70-30 | 59 | 50 | 41 | 21 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,319,360 | |
2 년 | 77 | 58 @ 60 피트 | 53-83 피트에서 75-30 | 68 | 58 | 47 | 31 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,344,175 | |
2 년 | 97 | 73 @ 60 피트 | 48-106 피트에서 80-30 | 86 | 76 | 63 | 48 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,319,360 | |
2YEX2 | 44 | 38 @ 50 피트 | 21-50 피트에서 65-25 | 38 | 28 | 14 | - | 노릴 | ₩ 1,518,090 | |
2YEX3 | 66 | 54 @ 55 피트 | 41-73 피트에서 70-30 | 59 | 50 | 41 | 21 | 노릴 | ₩ 1,510,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.