SCHNEIDER ELECTRIC 솔리드 스테이트 릴레이
필터
신체 높이 : 2.6 " , 본체 폭: 3.5 " , 연락처 양식: SPST- 아니오 , 깊이: 0.7 " , 손가락 안전: 가능 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 출력 전압: 48에서 480 VAC로 , 전체 높이: 2.6 "
스타일 | 모델 | 전압 출력 | A | 케이스 색상 | 입력 전압 | 맥스. 출력 암페어 | 설치 | 상 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSP1A450M7 | - | - | - | - | - | - | - | SCR | ₩ 139,230 | |
B | 861SSRA408-DC-1 | - | - | 회색 | 3 ~ 32VDC | - | DIN 레일 | - | 트라이 악 | ₩ 54,932 | |
C | SSM1D212BD | 1-60 VDC | 12 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 12 | DIN | 1 | MOSFET | ₩ 95,864 | |
D | SSM1D26BD | 1-60 VDC | 6 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | MOSFET | ₩ 94,745 | |
D | SSM1D36BD | 1-100 VDC | 6 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | MOSFET | ₩ 109,777 | |
C | SSM1D312BD | 1-100 VDC | 12 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 12 | DIN | 1 | MOSFET | ₩ 132,475 | |
C | SSM1A112BDR | 24-280 VAC | 12 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 12 | DIN | 1 | SCR | ₩ 116,252 | |
C | SSM1A112BD | 24-280 VAC | 12 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 12 | DIN | 1 | SCR | ₩ 97,825 | |
D | SSM1A16F7 | 24-280 VAC | 6 | 짙은 회색 | 90-140 VAC | 6A | DIN | 1 | SCR | ₩ 99,347 | |
D | SSM1A16BDR | 24-280 VAC | 6 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ₩ 88,112 | |
D | SSM1A16BD | 24-280 VAC | 6 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ₩ 81,812 | |
C | SSM1A112F7 | 24-280 VAC | 12 | 짙은 회색 | 90-140 VAC | 12 | DIN | 1 | SCR | ₩ 122,202 | |
E | SSP3A250F7T | 48-530 VAC | 50 | 짙은 회색 | 90-140 VAC | 50 | 플랜지 | 3 | SCR | - | RFQ
|
E | SSP3A225BD | 48-530 VAC | 25 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 25 | 플랜지 | 3 | SCR | ₩ 546,350 | |
E | SSP3A250B7 | 48-530 VAC | 50 | 짙은 회색 | 18-36 VAC | 50 | 플랜지 | 3 | SCR | ₩ 588,262 | |
E | SSP3A250B7RT | 48-530 VAC | 50 | 짙은 회색 | 18-36 VAC | 50 | 플랜지 | 3 | SCR | ₩ 584,517 | |
E | SSP3A250BD | 48-530 VAC | 50 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 50 | 플랜지 | 3 | SCR | ₩ 539,262 | |
E | SSP3A250BDR | 48-530 VAC | 50 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 50 | 플랜지 | 3 | SCR | ₩ 547,120 | |
E | SSP3A250BDRT | 48-530 VAC | 50 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 50 | 플랜지 | 3 | SCR | - | RFQ
|
E | SSP3A250F7 | 48-530 VAC | 50 | 짙은 회색 | 90-140 VAC | 50 | 플랜지 | 3 | SCR | ₩ 538,317 | |
E | SSP3A225B7 | 48-530 VAC | 25 | 짙은 회색 | 18-36 VAC | 25 | 플랜지 | 3 | SCR | ₩ 572,757 | |
D | SSM1A36BD | 48-600 VAC | 6 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ₩ 97,789 | |
C | SSM1A312BD | 48-600 VAC | 12 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 12 | DIN | 1 | SCR | ₩ 107,747 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계 스탠드
- 의자
- 회로 트레이서 액세서리
- 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
- 공기 노면 파쇄기 액세서리
- 유압시스템 구성품
- 유출방지용품
- 타이머
- 도구 보유
- 윤활유
- FRIO-TEMP 유리 온도계의 액체
- KLEIN TOOLS 줄자 홀더
- KILLARK 여성 팔꿈치에 여성
- STANLEY 대장장이 망치
- ZURN 핸들, 브랜드 Zurn에 적합
- PASS AND SEYMOUR 통신 분할 월 플레이트
- WATTS Ph 중화 전체 하우스 시스템
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P302 1/4 벤드, 90 Deg. 스트리트 엘보우, H x Spig
- KESON 페인트 어플리케이터
- BOSTON GEAR 금관 악기 삽입 평 기어를 가진 32 직경 피치에 의하여 주조되는 Derlin