SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250F7T 무접점 계전기 90-140VAC SCR 50A UL
항목: AG4VJK
모델: SSP3A250F7T크로스 참조: 34UJ34
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무 접점 계전기 |
A | 50 |
케이스 색상 | 짙은 회색 |
손가락 안전 | 가능 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
입력 전압 | 90-140 VAC |
맥스. 입력 볼트 | 140VAC |
맥스. 출력 암페어 | 50 |
맥스. 출력 볼트 | 530VAC |
최소 입력 볼트 | 30VAC |
최소 출력 볼트 | 48VAC |
설치 | 플랜지 |
상 | 3 |
스위치 유형 | SCR |
켜짐 | 30VAC |
전압 출력 | 48-530 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 8.51 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8541408000 |
모델 | 전압 출력 | A | 케이스 색상 | 입력 전압 | 맥스. 출력 암페어 | 설치 | 상 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM1A112BD | 24-280 VAC | 12 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 12 | DIN | 1 | SCR | ₩ 84,420 | |
SSM1A112BDR | 24-280 VAC | 12 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 12 | DIN | 1 | SCR | ₩ 96,530 | |
SSM1A112F7 | 24-280 VAC | 12 | 짙은 회색 | 90-140 VAC | 12 | DIN | 1 | SCR | ₩ 91,787 | |
SSM1A16BD | 24-280 VAC | 6 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ₩ 67,532 | |
SSM1A16BDR | 24-280 VAC | 6 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ₩ 74,287 | |
SSM1A16F7 | 24-280 VAC | 6 | 짙은 회색 | 90-140 VAC | 6A | DIN | 1 | SCR | ₩ 76,142 | |
SSM1A312BD | 48-600 VAC | 12 | 짙은 회색 | 4-32 VDC | 12 | DIN | 1 | SCR | ₩ 82,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.