DAYTON 받침대 펌프
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEW9 | 14 | 16 @ 35 피트 | 11-20 피트에서 50-28 | 11 | 9 | - | - | 노릴 | ₩ 1,510,810 | |
B | 2YEU8 | 24 | 23 @ 41 피트 | 18-33 피트에서 50-20 | 18 | 10 | 2 | - | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,319,360 | |
B | 2YEU9 | 44 | 38 @ 50 피트 | 21-50 피트에서 65-25 | 38 | 28 | 14 | - | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,319,360 | |
A | 2YEX2 | 44 | 38 @ 50 피트 | 21-50 피트에서 65-25 | 38 | 28 | 14 | - | 노릴 | ₩ 1,518,089 | |
B | 2 년 | 66 | 54 @ 55 피트 | 41-73 피트에서 70-30 | 59 | 50 | 41 | 21 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,319,360 | |
A | 2YEX3 | 66 | 54 @ 55 피트 | 41-73 피트에서 70-30 | 59 | 50 | 41 | 21 | 노릴 | ₩ 1,510,810 | |
B | 2 년 | 77 | 58 @ 60 피트 | 53-83 피트에서 75-30 | 68 | 58 | 47 | 31 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,344,175 | |
B | 2 년 | 97 | 73 @ 60 피트 | 48-106 피트에서 80-30 | 86 | 76 | 63 | 48 | 폴리 프로필렌 | ₩ 1,319,360 | |
A | 2YEX5 | 97 | 73 @ 60 피트 | 48-106 피트에서 80-30 | 86 | 76 | 63 | 48 | 노릴 | ₩ 1,510,810 |
받침대 펌프
Dayton 받침대 비금속 펌프는 물 순환, 부스터 서비스, 관개, 스프레이 시스템, 기수 펌프 서비스, 공격적인 액체 적용 및 범용 펌핑용으로 설계되었습니다. 이 장치는 유리로 채워진 폴리프로필렌 구조와 워터 씰 플러시 포트를 갖추고 있어 씰과 시트 엘라스토머의 오염을 제거합니다. 그들은 적당한 헤드 조건에서 높은 유량을 생성하는 1/2 ~ 3hp 모터를 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트럭 저장 장치
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 스테인레스 스틸 튜브
- 벤트 파이프 행거
- C- 후크 파이프 리프터
- 차단밸브
- 릴레이
- 자동차 전기
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 텀블러 및 미디어
- ERICSON 항균 표준 덮개 형 방수 잠금 플러그
- PANAVISE 교체 용로드 Panapress Steel
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 플라스틱 레일 전체 패키지
- WATTS 994RPDA 시리즈 감압 검출기 어셈블리
- EATON 유형 3R 방수 NEMA 가용성 조합 스타터
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-H40 부싱 드럼 풀리, 지체
- DANFOSS RX 시리즈 전원 키트
- DAYTON 가이더
- WEG 몰드 케이스 회로 차단기
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 표준 감속기, 크기 26