VAL-MATIC 버터플라이 밸브
스타일 | 모델 | 볼트 서클 직경 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2006 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 6" | ₩ 2,391,795 | |
B | 2008 / 1B08 | 3 / 4 " | 8 | 8" | ₩ 2,956,660 | |
B | 2006 / 1B08AK | 3 / 4 " | 8 | 6" | ₩ 2,391,795 | |
C | 2006/6BL | 3 / 4 " | 8 | 6" | ₩ 2,151,310 | |
A | 2008 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 8" | ₩ 2,956,660 | |
C | 2008/8BL | 3 / 4 " | 8 | 8" | ₩ 2,593,150 | |
B | 2004 / 1A08AK | 5 / 8 " | 8 | 4" | ₩ 2,220,312 | |
A | 2004 / 1A02 | 5 / 8 " | 8 | 4" | ₩ 2,220,312 | |
C | 2003/3BL | 5 / 8 " | 4 | 3" | ₩ 1,910,825 | |
C | 2004/4BL | 5 / 8 " | 8 | 4" | ₩ 1,910,825 | |
B | 2003 / 1A08 | 5 / 8 " | 4 | 3" | ₩ 2,220,312 | |
A | 2003 / 1A02AK | 5 / 8 " | 4 | 3" | ₩ 2,220,312 | |
A | 2010 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 10 " | ₩ 4,250,435 | |
A | 2012 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 12 " | ₩ 5,053,912 | |
C | 2012/12BL | 7 / 8 " | 12 | 12 " | ₩ 4,813,427 | |
C | 2010/10BL | 7 / 8 " | 12 | 10 " | ₩ 3,968,929 | |
B | 2010 / 1C12AK | 7 / 8 " | 12 | 10 " | ₩ 4,250,435 | |
B | 2012/1C16 | 7 / 8 " | 12 | 12 " | ₩ 5,053,912 |
버터 플라이 밸브
Val-Matic 버터플라이 밸브는 저압 및 고압 파이프라인, 화학 처리 공장 및 하수 처리 시설에서 유체 흐름을 시작, 중지 및 조절하는 데 사용됩니다. 이 플랜지형 밸브는 액추에이터를 통한 유체 차단을 보장하는 디스크 모양의 폐쇄 메커니즘과 진동 감쇠 및 내마모성을 제공하는 ASTM A126 등급 주철 구조를 갖추고 있습니다. 이 AWWA 클래스 150B 표준 버터플라이 밸브는 화씨 -32도에서 210도 사이의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 150psi의 수압을 견딜 수 있습니다. 3, 4, 6, 8인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 Val-Matic 버터플라이 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 세라믹 자석
- 드릴 비트 스포팅
- 도어 볼트
- 진동 흡수기
- 릴리스 후크
- 호퍼 및 큐브트럭
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 손톱 및 톱마
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 윤활유 보관 및 분배
- LYON 박스 로커
- LAB SAFETY SUPPLY 표준 주둥이, 통기식 세척병, 좁은 입구
- APPROVED VENDOR 메쉬 스트레이너 파이프
- DIXON 스테인레스 스틸 감속기 육각 부싱
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 150마이크론, 바이톤 씰
- GENERAL PIPE CLEANERS Power Spin Thru 시리즈 수동 드레인 클리너
- COOPER B-LINE 유형 12 연속 힌지 커버 JIC 인클로저
- SPEARS VALVES 이중 격리 90 Deg. 팔꿈치 PVC 스케줄 40 x PVC 스케줄 40
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- WEG UMBW 시리즈 회로 보호기, C 트립 곡선