VAL-MATIC 2012/12BL 버터플라이 밸브 플랜지 12인치 잠금
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
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 주철 ASTM A126 |
볼트 서클 직경 | 7 / 8 " |
라이너 재료 | 좋은 |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
볼트 구멍 수 | 12 |
파이프 크기 | 12 " |
스타일 | 플랜지 |
온도. 범위 | 화씨 -70 ~ 210도 |
선박 중량 (kg) | 122.47 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 8481803030 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 서클 직경 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2003 / 1A02AK | 5 / 8 " | 4 | 3" | ₩ 2,220,312 | |
2004 / 1A02 | 5 / 8 " | 8 | 4" | ₩ 2,220,312 | |
2006 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 6" | ₩ 2,391,795 | |
2008 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 8" | ₩ 2,956,660 | |
2010 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 10 " | ₩ 4,250,435 | |
2012 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 12 " | ₩ 5,053,912 | |
2003 / 1A08 | 5 / 8 " | 4 | 3" | ₩ 2,220,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.