그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 속도 제어 |
깊이 | 4" |
유형 표시 | LED |
Enclosure | 네마 4X |
외부 스위치 | 온 / 오프 |
높이 | 7.4 " |
HP @ 더 높은 전압 | 1 / 4은 2하기 |
낮은 볼트에서 HP | 1 / 8은 1하기 |
입력 전압 | 115 / 230 VAC |
IR 보상 | 폐쇄 루프 |
선형 가속 | 0 ~ 30 초 조정 가능. |
맥스. 암페어 | 10 |
산 | 벽 |
온도 운영. | -10도 ~ 45도 C |
회전 | 가역 |
속도 제어 | SCR |
속도 범위 | 50:01:00 |
속도 조절 | 설정 속도의 +/-1 RPM |
UPC | 463098094793 |
전압 출력 | 90 / 180 VDC |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.03 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 회전 | 깊이 | 높이 | 폭 | 입력 전압 | 길이 | 맥스. 암페어 | 산 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD10P | 단일 방향 | 4.13 " | 1.66 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 5 | 1 / 8 DIN | ₩ 1,493,642 | ||
MD3P | 가역 | 4.63 " | 3.5 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | 1 / 4 DIN | ₩ 2,072,997 | ||
MD10P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | 패널 실장 | ₩ 1,828,145 | RFQ
| |
MD10P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | 패널 실장 | ₩ 1,759,418 | RFQ
| |
MD10P-P | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | 패널 실장 | ₩ 1,805,236 | RFQ
| |
MD3P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10 | 패널 실장 | ₩ 2,057,236 | RFQ
| |
MD3P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10 | 패널 실장 | ₩ 1,988,509 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.