PARKER 플레어 어댑터, 37도
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 XHBZ-SS. | 1 / 2 "X 1 / 2" | CPI(TM) x 37도 플레어 | 13 / 16 " | 6700의 PSI | - | 1 / 2 " | ₩ 134,242 | |
A | 4XABC4-316 | 1 / 4 " | A-LOK (R) x 37도 플레어 | 5 / 8 " | 10,300의 PSI | - | 1 / 4 " | ₩ 97,545 | |
A | 4-4 XHBZ-SS. | 1 / 4 " | CPI(TM) x 37도 플레어 | 1 / 2 " | 10,300의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 64,172 | |
A | 6-6 XHBZ-SS. | 3 / 8 " | CPI(TM) x 37도 플레어 | 5 / 8 " | 6600의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 76,632 | |
A | 6XABC6-316 | 3 / 8 "X 3 / 8" | A-LOK (R) x 37도 플레어 | 3 / 4 " | 6600의 PSI | - | 3 / 8 " | ₩ 168,945 |
플레어 어댑터, 37도
Parker 플레어 어댑터는 해양 제어 패널, 감지 라인 및 소구경 계측 응용 분야용 호스/파이프 연결에 적합합니다. 이 NORSOK 인증 어댑터는 37도 플레어 및 316 스테인리스강 구조로 되어 있어 고압을 견디는 동시에 마모성 조건/유체에 대한 손상을 방지합니다. 6600, 6700 및 10300psi 압력 등급으로 제공되는 다양한 플레어 어댑터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원형 형광등
- 트럭 박스 및 작업장 박스 액세서리
- 라벨 메이커 리본 카트리지
- 교체 용 프로펠러
- 공압 발파 매체
- 머리보호구
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 달아서 달아서 장비
- 온도 제어
- 합금강
- E JAMES & CO 고무 시트, 극한 온도 적용, 오존 및 산화 방지., 50A
- SAW TRAX Coro 클로 커터
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론, 코르크 씰
- COOPER B-LINE Type 12 Lay In Wireway 어댑터
- GRUVLOK 순환수 연결 키트
- MARATHON MOTORS XRI 범용 모터, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- WRIGHT TOOL 더블 앵글 오픈 엔드 렌치, 15 및 60 Deg.
- BENCHMARK SCIENTIFIC BlotBoy 시리즈 3D 로커
- HUMBOLDT 선형 전위차계 트랜스듀서
- TRI-ARC U-Design 톱니형 지지형 캔틸레버 사다리, 20인치 캔틸레버