항목 | DC 속도 제어 |
깊이 | 4.63 " |
HP @ 더 높은 전압 | 1 / 4은 1하기 |
낮은 볼트에서 HP | 1 / 8에 1 / 2 |
입력 전압 | 120 / 240 VAC |
길이 | 1.66 " |
선형 가속 | 조절할 수 있는 |
맥스. 암페어 | 5A |
산 | 패널 실장 |
온도 운영. | -10 ~ 45 Deg. 씨 |
규제 | + / - 0.1 % |
속도 범위 | 100:1 |
전압 출력 | 90 / 180 VDC |
폭 | 3.62 " |
프로덕트 | 모델 | 회전 | 깊이 | 높이 | 폭 | 입력 전압 | 길이 | 맥스. 암페어 | 산 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD10P | 단일 방향 | 4.13 " | 1.66 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 5 | 1 / 8 DIN | ₩ 1,493,642 | ||
MD3E | 가역 | 4" | 7.4 " | 5.5 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | 벽 | ₩ 2,271,780 | ||
MD3P | 가역 | 4.63 " | 3.5 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | 1 / 4 DIN | ₩ 2,072,997 | ||
MD10P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | 패널 실장 | ₩ 1,759,418 | RFQ
| |
MD10P-P | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | 패널 실장 | ₩ 1,805,236 | RFQ
| |
MD3P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10 | 패널 실장 | ₩ 2,057,236 | RFQ
| |
MD3P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10 | 패널 실장 | ₩ 1,988,509 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.