CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL 소형 푸시 버튼 스위치 6a @ 125v | AA2BHT 10C566

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL 소형 푸시 버튼 스위치 6a @ 125v

항목 : AA2BHT모델: P267F-D-RND MTL교차 참조 : 10C566
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 14,720
10.00% 꺼짐
₩ 13,248 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 소형 푸시 버튼 스위치
Ac 접촉 정격 6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC
동작 유지 / 순간
색상 니켈
문의 양식 SPST
DC 접촉 정격 평가되지 않음
표시 수량 1
기능 슬로우 브레이크, 슬로우 메이크
헤드 재료 니켈 도금 황동
헤드/렌즈 색상 니켈
IP 등급 평가되지 않음
장착 구멍 직경 1 / 2 "
Nema 인클로저 등급 인클로저 없음
연결 수 2
표시등의 수 0
작동 온도 범위 + 32 ° F ~ + 185 ° F
작동 온도 - 최대 185 ° F
작동 온도 - 최소 32 ° F
운전자 조명 비조명
운영자 자료 금속
운영자 전압 정격 - 최대 277V 교류
패널 장착 구멍 직경 12 mm
제품 유형 소형 푸시버튼 스위치
푸시 버튼 스타일 확장
권장 용도 경보 또는 경고 장치, 테스트 및 측정 장비 제어
연속 P26 시리즈
표준 Csa, UL 등록
줄기 Dia. 0.468 "
줄기 길이 0.46 "
터미널 연결 와이어 리드
터미널 유형 리드선
터미널 와이어 리드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드8536509040
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델터미널줄기 길이줄기 Dia.Ac 접촉 정격문의 양식연결 수장착 구멍 직경작동 온도 범위가격
CARLING TECHNOLOGIES 172 소형 푸시 버튼 스위치 15a @ 125v | AC3WNM 2X894 172나사0.562 "0.345 "10V에서 250A, 15V에서 125ASPST21 / 2 "+ 32 ° F ~ + 185 ° F₩ 20,736

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL 소형 푸시 버튼 스위치 6a @ 125v
₩ 14,720 /단위