그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 푸시 버튼 스위치 |
AC 접점 등급 | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC |
연락처 양식 | SPST |
장착 구멍 | 1/2 "Dia. |
연결 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 185도 |
권장 용도 | 얕은 후면 패널 애플리케이션 |
줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 0.345 x 15/32-32UNS-2A |
줄기 길이 | 0.562 " |
스위치 기능 | 끄기 / 순간 켜기 |
터미널 | 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | AC 접점 등급 | 권장 용도 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 줄기 길이 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P267F-D-RND MTL | 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC | 경보 또는 경고 장치, 테스트 및 측정 장비 제어 | 0.468" x 15/32-32UNS-2A | 0.46 " | 와이어 리드 | ₩ 11,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.