WIHA TOOLS 정밀 드라이버 세트
Wiha 정밀 스크루드라이버 세트에는 소형 부품 및 최신 전자 제품에 사용되는 여러 정밀 스크루드라이버가 포함되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 팁 스타일 그룹 | 마감재 | 처리 | 팁 타입 | 항목 | 자재 | 조각 수 | 생크 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26391 | 마녀 | 크롬 탑 팁으로 도금 된 새틴 크롬 | 플라스틱 | 마녀 | 전자 용 정밀 드라이버 | CVM 공식 강철 | 8 | CVM 스틸 | ₩ 65,467 | |
B | 26491 | 마녀 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 볼 엔드 육각 | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 5 | CVM 스틸 | ₩ 53,602 | |
C | 26390 | 마녀 | 크롬 탑 팁으로 도금 된 새틴 크롬 | 플라스틱 | 마녀 | 전자 용 미터법 육각 정밀 스크루 드라이버 | CVM 공식 강철 | 7 | CVM 스틸 | ₩ 65,555 | |
D | 26490 | 마녀 | 크롬 | 플라스틱 | 볼 엔드 육각 | 정밀 드라이버 세트 | - | 8 | CVM 스틸 | ₩ 78,067 | |
E | 26794 | 펜타로브 | 경질 크롬 | 고정밀 품질 플라스틱 | 펜타로브 | 정밀 드라이버 세트 | CRM-72 공구강 | 6 | CRM 스틸 | ₩ 122,535 | |
F | 26090 | 슬롯 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 슬롯 | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 6 | CVM 스틸 | ₩ 56,419 | |
G | 26199 | 슬롯 형 / 필립스 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 슬롯 및 필립스 | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 8 | CVM 스틸 | ₩ 93,957 | |
H | 26092 | 슬롯 형 / 필립스 | 새틴 크롬 | 플라스틱 | 슬롯 및 필립스 | 정밀 드라이버 세트 | 크롬 바나듐 몰리브덴 공구강 | 7 | CVM 스틸 | ₩ 70,787 | |
I | 92190 | Slotted / Phillips / Torx (R) / Hex / Nut 드라이버 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 슬롯 형, Phillips, Torx (R), Hex | 정밀 드라이버 세트 | 고 합금 크롬 바나듐 몰리브덴 강 | 50 | CVM 스틸 | ₩ 520,520 | |
J | 26793 | 별 (R) / 별 | 경질 크롬 | 쿠션 그립 | 톡스 (R) | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 8 | CVM 스틸 | ₩ 139,755 | |
K | 26799 | 별 (R) / 별 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 톡스 (R) | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 8 | CVM 스틸 | ₩ 113,610 |
특징
- 그들은 편안하고 정밀한 제어를 위해 블레이드에 비례하는 크기의 편안한 핸들을 특징으로 하며 영구적인 결합을 위해 블레이드에 직접 성형됩니다.
- 이 스크루드라이버에는 정밀한 토크를 위한 육각 프로파일 핑거 그립과 적절한 정렬을 위한 테이퍼형 핸들이 포함되어 있습니다.
- 드라이버 팁은 빠르고 쉽게 드라이버를 식별할 수 있도록 손잡이에 라벨이 붙어 있으며 강도와 내구성을 위해 프리미엄 품질의 공구강으로 제작되었습니다.
- 이러한 정확한 맞춤 팁은 정밀 가공의 더 높은 공차를 허용하여 패스너 손상을 제거하고 섬세한 구성 요소를 보호합니다.
- 위하스 스크루 드라이버 세트 최적의 손 위치와 부드러운 회전을 위해 여분의 긴 핸들이 함께 제공됩니다.
호환 액세서리
- 위하스 접이식 파우치: 정밀 드라이버를 편리하고 안전하게 정리할 수 있는 캔버스 접이식 정밀 공구 파우치입니다. 도구 보관을 위한 최대 XNUMX개의 구획과 파우치를 안전하게 닫을 수 있는 벨크로 잠금 장치가 특징입니다.
자주 묻는 질문
Wiha SoftFinish 드라이버 핸들의 목적은 무엇입니까?
SoftFinish 드라이버 핸들은 강력한 토크를 적용하고 운전자 피로를 줄이기 위해 손바닥에 최대 표면적을 제공합니다.
Phillips 스크루드라이버와 일자 스크루드라이버의 차이점은 무엇입니까?
Phillips 스크루드라이버는 Phillips 헤드(십자 모양 홈)가 있는 나사에 맞도록 설계되었으며 비트 나사의 조기 마모 및 파손을 방지하기 위해 높은 비틀림을 견딜 수 있습니다. 일자 드라이버는 시계 방향/반시계 방향으로 일자형 팁을 사용하여 나사 머리(상단에 단일 슬롯 있음)에 토크를 가합니다.
Q, 이 드라이버에서 터닝 캡의 용도는 무엇입니까?
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디지털 캘리퍼스
- 카바이드 팁 드릴 비트
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 지브 크레인
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 통신 도구
- 도관 및 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 사무실 및 의료용 카트
- 차량 청소/외관
- LOVIBOND 실리카 Hr 구연산 폴리 프로필렌
- RULAND MANUFACTURING MJSC 시리즈 조 커플링 허브
- HONEYWELL 카트리지 글로브 밸브
- FERVI 납땜 인두
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-12 Un
- ANVIL 이중 채널 브래킷
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 소켓 세트, 크롬
- BULLDOG 다용도 트레일러 잭
- SAFTCART 러닝 기어
- WEG NDE 엔드 실드