그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 용 미터법 육각 정밀 스크루 드라이버 |
마감재 | 크롬 탑 팁으로 도금 된 새틴 크롬 |
처리 | 플라스틱 |
핸들 디자인 | 회전 캡이있는 인체 공학적 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
자재 | CVM 공식 강철 |
조각 수 | 7 |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 스타일 그룹 | 마녀 |
팁 타입 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 팁 스타일 그룹 | 마감재 | 처리 | 팁 타입 | 항목 | 자재 | 조각 수 | 생크 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26490 | 마녀 | 크롬 | 플라스틱 | 볼 엔드 육각 | 정밀 드라이버 세트 | - | 8 | CVM 스틸 | ₩ 78,067 | ||
26090 | 슬롯 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 슬롯 | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 6 | CVM 스틸 | ₩ 56,420 | ||
26199 | 슬롯 형 / 필립스 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 슬롯 및 필립스 | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 8 | CVM 스틸 | ₩ 93,957 | ||
26491 | 마녀 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 볼 엔드 육각 | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 5 | CVM 스틸 | ₩ 53,602 | ||
26793 | 별 (R) / 별 | 경질 크롬 | 쿠션 그립 | 톡스 (R) | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 8 | CVM 스틸 | ₩ 139,755 | ||
26799 | 별 (R) / 별 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 톡스 (R) | 정밀 드라이버 세트 | CVM 스틸 | 8 | CVM 스틸 | ₩ 113,610 | ||
92190 | Slotted / Phillips / Torx (R) / Hex / Nut 드라이버 | 경질 크롬 | 플라스틱 | 슬롯 형, Phillips, Torx (R), Hex | 정밀 드라이버 세트 | 고 합금 크롬 바나듐 몰리브덴 강 | 50 | CVM 스틸 | ₩ 520,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.