그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 드라이버 파우치 |
색상 | 진한 녹색 |
깊이 | 4" |
높이 | 7.75 " |
자재 | 폴리 에스테르 캔버스 |
포켓 수 | 8 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
폭 | 14.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 4202929026 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.