₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 회로 차단기 |
| 교류 전압 정격 | 240 / 277V AC |
| 에어 @ 120V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 125V DC | 1.5 kA |
| 에어 @ 240V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 65V DC | 평가되지 않음 |
| 공기 등급 | 1.5 kA |
| A | 70 |
| 회로 차단기 액추에이터 | 전환 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 80V DC |
| DC 전압 정격 | 125V DC |
| 깊이 | 2 13 / 25 " |
| 길이 | 2 14 / 25 " |
| 최대 공기 정격 | 1.5kA |
| 최대 공기 정격 | 1.5/120V AC에서 240kA |
| 맥스. 작동 온도. | 185 ° F |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 최소 작동 온도. | -40 ° F |
| 실장 형 | 패널, # 6-32 스레드 |
| 폴란드의 수 | 2 |
| 상 | 1 |
| 나사산 크기 | 1 / 4 "-20 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 터미널 연결 | #1/4-20 스터드 |
| 단자 연결 유형 | 나사 |
| 폭 | 1 13 / 25 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.23 |
| 선박 높이 (cm) | 9.14 |
| 선박 길이 (cm) | 7.11 |
| 선박 폭 (cm) | 4.32 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | MX |
제품 변형
| 모델 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 교류 전압 정격 | A | 직류 전압 | 회로 차단기 유형 | 스위치 유형 | 에어 @ 120V AC | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,536 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 7.5 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,664 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 15 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 20 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 50,224 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 30 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,760 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,624 |
제품 탐색
- CONTINENTAL CR050-50-G 세척 호스, 1/2인치 높이 내부 직경, 300psi, -40°F ~ 210°F, 흰색
- VERMONT GAGE 141159590 플러그 게이지, 클래스 X, 고, 스틸, 0.5959인치 크기
- 슬론 3850868
- MERSEN FERRAZ A60X250-4TA 반도체 퓨즈, 고속, 600V, 250A, aR 클래스, 유형 4
- 버스맨 ER12-800L3PR
- GRAINGER 274-131402D 코너 반경 엔드 밀, Zrn 마감, 3 플루트, 1인치 밀링 직경, 직선
- CONTINENTAL HZR05025-15-11-G 공기 호스, 1/2인치 호스 내경, 빨간색, 황동 1/2인치 Mnpt X 황동 1/2인치 Mnpt
- ZURN RK7000-100 샤워 밸브 수리 키트
더 알아보기
- ALLEGRO SAFETY
- BACHARACH
- HEMCO
- KEYSHAFT
- KRYTOX
- 와이어 트위스트 플라이어
- 체 쉐이커
- 잠수정 우물 펌프
- 툴 보드 및 빈 보관 트럭
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- DWYER INSTRUMENTS CBT 시리즈 클립 온 바이메탈 온도계
- CONDOR 범용 장갑, 노란색/검은색, 마모 레벨 3
- ANVIL AF700 시리즈 범용 회전 부착물
- ANVIL AS888 시리즈 XNUMX홀 스플라이스 플레이트
- ELC 보안 제품 스트랩 씰
- KISSLER & CO 식기세척기 커넥터
- APEX-TOOLS 비트
- GATES Polyflex JB V-벨트
- NIBCO PCSU-FP-600A-LF 시리즈 볼 밸브, 무연, 풀 포트, 프레스 x 솔더 유니온 엔드, 250 PSI
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES CA2-B0-34-670-321-D 차단기 자기 70A 277VAC/80DC
₩ 134,864 /단위