그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 5 / 8 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 / 골드 SLR |
퓨즈 앰프 | 15 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 10VAC에서 300kA |
길이 | 2.25 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
UPC | 051712127967 |
정격 전압 | 300 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8536100020 |
원산지 | MX |
모델 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLR-1 | 5 / 8 " | 1 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 12,092 | |
GLR-1-1 / 2 | 5 / 8 " | 1.5 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 9,275 | |
GLR-1-6 / 10 | 5 / 8 " | 1-6/10 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 10,150 | |
GLR-1 / 2 | 5 / 8 " | 1/2 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 20,002 | |
GLR-10 | 5 / 8 " | 10 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 11,970 | |
GLR-12 | 5 / 8 " | 12 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 13,422 | |
GLR-2 | 5 / 8 " | 2 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 9,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.