BUSSMANN GLR 인라인 비차단 저전압 보조 퓨즈
필터
AC 전압 등급 : 300V 교류 , 본체 재질: 유리 , 바디 스타일: 원통 , 호환: HLR 시리즈 , 현재 등급: 3A , DC 전압 정격: 평가되지 않음 , 요소: 하나의 , 기능적으로 다음과 같음: 페라 즈 / 골드 SLR , 퓨즈 블록 설계: 비거부 , 표시/비표시: 비지시 , 제조사 시리즈: Bussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR , 거절/불거부: 비 거부 , 속도: 빠른 연기 , 시각적 표시: 유리 퓨즈 , 전압 정격: 300 VAC
스타일 | 모델 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLR-7 | 5 / 8 " | 7 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 9,047 | |
A | GLR-1-6 / 10 | 5 / 8 " | 1-6/10 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 10,150 | |
A | GLR-15 | 5 / 8 " | 15 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 15,767 | |
A | GLR-2 | 5 / 8 " | 2 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 9,362 | |
A | GLR-4 | 5 / 8 " | 4 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 11,427 | |
A | GLR-8 | 5 / 8 " | 8 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 11,182 | |
A | GLR-9 | 5 / 8 " | 9 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 9,135 | |
A | GLR-6 | 5 / 8 " | 6 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 9,380 | |
A | GLR-1 | 5 / 8 " | 1 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 12,092 | |
A | GLR-1-1 / 2 | 5 / 8 " | 1.5 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 9,275 | |
A | GLR-1 / 2 | 5 / 8 " | 1/2 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 20,002 | |
A | GLR-10 | 5 / 8 " | 10 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 11,970 | |
A | GLR-12 | 5 / 8 " | 12 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 13,422 | |
A | GLR-5 | 5 / 8 " | 5 | 10VAC에서 300kA | 2.25 " | ₩ 10,237 | |
B | GLR-3 | 18 / 25 " | 3 | 10V AC에서 300kA | 2 1 / 4 " | ₩ 11,165 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 거대한 호퍼 상자
- 물 감지 및 차단 시스템
- 소방 호스 및 소화전 밸브 액세서리
- AC 전원 공급 장치
- 아연 도금 파이프 니플 구색
- 잠금 시스템
- 원심펌프
- 청력 보호
- 갈퀴 및 재배 도구
- 연소 테스트
- PROTO 엑스트라 롱 소켓 비트 세트
- 3M 나일론 버트 스플 라이스 커넥터
- KERN AND SOHN 계량 브리지
- BATTERY DOCTOR 배터리 단자 마커
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 825A 바 조이스트 스웨이 브레이스 부착물
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-20 Un
- RIDGID 배수구 청소 도구 세트
- HOFFMAN 티 피팅
- HUMBOLDT 굴곡 빔 부착물
- ALLEGRO SAFETY 축 방향 AC 플라스틱 송풍기, 8인치