3M 나일론 버트 스플 라이스 커넥터
필터
연결 타입: 주름 , 커넥터 유형: 버트 스플 라이스 , 절연 유형: 나일론 , 맥스. 임시 직원.: 221도 F , 최대. 전압 : 600V , 이음매: 납땜
스타일 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 연결 재료 | 전체 길이 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MNG18BCK | 0.07 " | 빨간색 | 황동 | 1" | 22 ~ 18AWG | ₩ 1,782,585 | |
B | MNG18BCX | 0.07 " | 빨간색 | 구리 | 1" | 22 ~ 18AWG | ₩ 219,642 | |
C | MNG14BCK | 0.09 " | 파란색 | 황동 | 1" | 16 ~ 14AWG | ₩ 1,776,512 | |
D | MNG14BCX | 0.09 " | 파란색 | 구리 | 1" | 16 ~ 14AWG | ₩ 187,897 | |
E | MNG10BCX | 0.135 " | 노란색 | 구리 | 1.15 " | 12 ~ 10AWG | ₩ 113,085 | |
F | MNG10BCK | 0.135 " | 노란색 | 황동 | 1.15 " | 12 ~ 10AWG | ₩ 970,672 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치
- 캔틸레버 스토리지 랙 구성 요소
- 가스 구동 유압 파워 유닛
- 가을 구조 액세서리
- 모듈 식 서랍 캐비닛 액세서리
- 릴레이
- 연마 밴드 및 롤
- 도르래 및 풀리
- 건벽/석고용 장비
- 사서함 및 게시물
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 53A
- ADVANCE TABCO 작업대
- CARISTRAP 플라스틱 달아서
- KEO 밀링 커터, 코발트
- APPROVED VENDOR 니플 호스 2 인치
- MACROMATIC ARP 시리즈 교번 릴레이
- CHICAGO-LATROBE 100도 카운터 싱크 앵글 고속 강철, 1 플루트
- TOUGH GUY 냉장고 코일 브러시
- PEMKO 자동 도어 하의
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기