그것을 얻으십시오 4월 30, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 맞대기 스플 라이스 커넥터 |
배럴 내부 Dia. | 0.135 " |
컬러 코드 | 노란색 |
연결 재료 | 황동 |
연결 유형 | 주름 |
커넥터 타입 | 버트 스플 라이스 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.15 " |
솔기 | 납땜 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 1.63 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.