KEO 밀링 커터, 코발트
필터
마침 : 코팅되지 않은 , 왼손/오른손: 오른손 , 재료: 코발트 스틸 , 개수: 1 , 치아 유형: 직진 , 유형: 사개
스타일 | 모델 | 커터 직경 | 얼굴 폭 | 포함된 각도 | 이의 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76086 | 1" | 7 / 16 " | 60 ° | 10 | 2.5 " | 1 / 2 " | ₩ 208,004 | |
A | 76084 | 1" | 1 / 4 " | 45 ° | 10 | 2.5 " | 1 / 2 " | ₩ 209,860 | |
A | 76114 | 1.375 " | 3 / 8 " | 45 ° | 10 | 2.875 " | 5 / 8 " | ₩ 266,402 | |
A | 76116 | 1.375 " | 9 / 16 " | 60 ° | 12 | 2.875 " | 5 / 8 " | ₩ 265,615 | |
A | 76154 | 1.875 " | 1 / 2 " | 45 ° | 12 | 3.25 " | 7 / 8 " | ₩ 559,405 | |
A | 76156 | 1.875 " | 13 / 16 " | 60 ° | 12 | 3.25 " | 7 / 8 " | ₩ 573,265 | |
A | 76044 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 45 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 149,292 | |
A | 76046 | 1 / 2 " | 7 / 32 " | 60 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 146,912 | |
A | 76204 | 2.5 " | 3 / 4 " | 45 ° | 12 | 3.75 " | 1" | ₩ 793,800 | |
A | 76206 | 2.5 " | 1.125 " | 60 ° | 12 | 3.75 " | 1" | ₩ 803,197 | |
A | 76184 | 2.25 " | 11 / 16 " | 45 ° | 12 | 3.75 " | 1" | ₩ 691,302 | |
A | 76186 | 2.25 " | 1 1 / 16 " | 60 ° | 12 | 3.75 " | 1" | ₩ 677,337 | |
A | 76064 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 45 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 174,545 | |
A | 76066 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | 60 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 172,637 | |
A | 76034 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 45 ° | 6 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 134,260 | |
A | 76036 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 60 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 132,422 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리미트 스위치 본체 및 접점
- 제상 타이머 제어
- 도로 및 아스팔트 갈퀴
- 부싱 줄이기
- 음성 데이터 배선 블록
- 램프
- 경보기
- 환풍
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 구조 프레임 시스템
- WESTWARD 차량 스탠드, 자동 상승
- BESSEY 앵글 클램프 90도, 캡
- RULAND MANUFACTURING 더블 와이드 샤프트 칼라, WCL 시리즈
- LOVEJOY 키 홈이 있는 UFH 유형, 짧은 버전, 인치 구멍
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 12홈 기존 스톡 시브
- NORTON ABRASIVES 파워 튜브 브러쉬
- THOMSON 선형 샤프트 지지 레일
- STEARNS BRAKES 567 시리즈 브레이크
- STEARNS BRAKES 568 시리즈 브레이크 어셈블리
- BROWNING TGC800 시리즈 부싱 키트