그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 커터 |
커터 직경 | 2.25 " |
얼굴 폭 | 1 1 / 16 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
포함된 각도 | 60도 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 코발트 스틸 |
조각 수 | 1 |
이의 수 | 12 |
전체 길이 | 3.75 " |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 1" |
치아 타입 | 직진 |
타입 | 사개 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8207706060 |
모델 | 커터 직경 | 얼굴 폭 | 포함된 각도 | 이의 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76034 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 45도 | 6 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 135,170 | |
76036 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 60도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 135,275 | |
76044 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 45도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 149,292 | |
76046 | 1 / 2 " | 7 / 32 " | 60도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 146,912 | |
76064 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 45도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 174,545 | |
76066 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | 60도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 172,637 | |
76084 | 1" | 1 / 4 " | 45도 | 10 | 2.5 " | 1 / 2 " | ₩ 209,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.