항목 | 접지 저항 테스터에 클램프 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | (4) 1.5V / AA |
카운트 | 4 자리 + 6 자리 (백라이트 포함) |
현재 측정 범위 | 0.5mA ~ 35.0A |
데이터 로깅 | 256 레코드 |
디스플레이 | 디지털 LCD |
턱 용량 | 1.53 "(39의 mm) |
작동 주파수 | 1390 Hz에서 |
분해능 | 0.01 ~ 10 옴 |
안전 등급 | IP30, EN 61010-2-032 및 CATIV 600V 오염 등급 2 |
선박 중량 (kg) | 2.06 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.