STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 센서 마운트 어셈블리
필터
마침 : 매트 , 등급: 2024 - T351 , 재료: 알류미늄 , 나사 재질: 합금강
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 높이 | 나사 크기 | 총 길이 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SMA-SA3-M8X1FA | M8 X 1.0 | 3.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB1-M8X1FA | M8 X 1.0 | 1.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA4-M8X1FA | M8 X 1.0 | 4.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA6-M8X1FA | M8 X 1.0 | 6.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA1-M8X1FA | M8 X 1.0 | 1.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB6-M8X1FA | M8 X 1.0 | 6.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB3-M8X1FA | M8 X 1.0 | 3.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB4-M8X1FA | M8 X 1.0 | 4.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB5-M8X1FA | M8 X 1.0 | 5.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB2-M8X1FA | M8 X 1.0 | 2.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA5-M8X1FA | M8 X 1.0 | 5.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA2-M8X1FA | M8 X 1.0 | 2.876 " | 4-40×3/8 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA5-M12X1F | M12 X 1.0 | 6.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB5-M12X1F | M12 X 1.0 | 6.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA6-M12X1F | M12 X 1.0 | 7.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB4-M12X1F | M12 X 1.0 | 5.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB3-M12X1F | M12 X 1.0 | 4.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA1-M12X1F | M12 X 1.0 | 2.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB6-M12X1F | M12 X 1.0 | 7.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB2-M12X1F | M12 X 1.0 | 3.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SB1-M12X1F | M12 X 1.0 | 2.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA3-M12X1F | M12 X 1.0 | 4.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA2-M12X1F | M12 X 1.0 | 3.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-SA4-M12X1F | M12 X 1.0 | 5.281 " | 8-32×1/2 | 1.250 " | 소형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA5-M18X1F | M18 X 1.0 | 6.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB3-M18X1F | M18 X 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB4-M18X1F | M18 X 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA2-M18X1F | M18 X 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA3-M18X1F | M18 X 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB2-M18X1F | M18 X 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB1-M18X1F | M18 X 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA1-M18X1F | M18 X 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB6-M18X1F | M18 X 1.0 | 7.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB5-M18X1F | M18 X 1.0 | 6.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA6-M18X1F | M18 X 1.0 | 7.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA4-M18X1F | M18 X 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB4-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 6.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB2-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB6-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 8.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA3-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA1-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB1-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA5-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 7.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB5-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 7.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA6-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 8.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA2-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LB3-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 B, 고정 마운트 | RFQ
|
A | SMA-LA4-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 6.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축기 밸브
- 밀리 / 마이크로 옴 미터
- 휴대용 쿨러 쿠션
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 검출기 튜브 펌프 및 키트
- 싱크대/급수대
- 압력/온도제어밸브
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 파워 가위
- 순환 수 히터 및 액세서리
- LABELMASTER GHS 가스통 라벨, 가스통
- WESTWARD 너트 드라이버 원형 육각
- PALMGREN 표준 밀링 머신 바이스
- SPEARS VALVES PVC 여성 어댑터
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP44 전폐 팬 냉각 NEMA 프레임 단상
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 4 홈 QD 도르래
- DASCO PRO 네일 세터
- HUMBOLDT 핫플레이트, 이코노미 베이직
- KESON SNR 시리즈 스틸 롱 테이프