STAFFORD MFG SMA-SB5-M12X1F 센서 마운트 어셈블리, B 타입 베이스, 소형 베이스, 5인치 크기, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 센서 마운트 어셈블리 |
튜브 내경 | M12 X 1.0 |
마감재 | 매트 |
학년 | 2024 - T351 |
높이 | 6.281 " |
자재 | 알류미늄 |
마운팅 나사 | 4-40 |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 8-32×1/2 |
총 길이 | 1.250 " |
총 폭 | 1.250 " |
타입 | 소형 베이스 B, 고정 마운트 |
UPC | 662786028946 |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 높이 | 나사 크기 | 총 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1-M18X1F | M18 X 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA1-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA2-M18X1F | M18 X 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA2-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA3-M18X1F | M18 X 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA3-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
SMA-LA4-M18X1F | M18 X 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 대형 베이스 A, 슬라이딩 마운트 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.