플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY K11A30U 패널 보드 러그 6AWG 3In | AB6REA 22C196

BURNDY K11A30U 패널보드 러그 6AWG 3In

재고 있음 있음
항목: AB6REA 모델: K11A30U교차 참조: 22C196

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 93,205 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목패널 보드 러그
본체 재질알루미늄 합금
커넥터 타입패널 보드 러그
길이3"
자재주석 도금 알루미늄
맥스. 지휘자 크기300kcmil
최소 지휘자 크기6 AWG
구멍 수2
스터드 크기5 / 16 "
타입Commercial
2.03 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)18.8
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)5.59
HS 코드8535908040
원산지US

제품 변형

프로덕트모델길이맥스. 지휘자 크기최소 지휘자 크기스터드 크기가격
BURNDY K11A36U2 패널 보드 러그 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600kcmil2 AWG3 / 8 "3.02 "₩ 297,150
BURNDY K22A36U2 패널 보드 러그 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "₩ 384,352
BURNDY K22A39U2 패널 보드 러그 1/0AWG 4.91In | AB6RED 22C199 K22A39U24.91 "750kcmil1/0AWG3 / 8 "3.06 "₩ 404,320
BURNDY K21A36U2 패널 보드 러그 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "₩ 333,007

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY K11A30U 패널보드 러그 6AWG 3In
₩ 93,205 /단위