EATON Danfoss MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브
Eaton Danfoss MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브는 수확기, 폐기물 운반기 및 기타 산업 응용 분야의 유체 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. 이 4방향 2/3위치 스타일, 스크류인 카트리지 밸브는 장착/설치가 용이합니다.
작동 메커니즘
- 이 밸브는 한 위치에서 밸브 포트 1과 3과 블록 밸브 포트 2 사이의 유체 흐름을 지시합니다.
- 사용자는 밸브 포트 90과 1와 블록 포트 2 사이의 흐름을 지시하기 위해 작동기를 3도 돌려야 합니다.
- 교차 전환 중에 이러한 모든 포트가 차단됩니다.
특징
- Eaton Danfoss MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브는 강화 및 지면 작업 부품이 포함된 강철 구조로 되어 있습니다.
- 이 수동 반회전 밸브는 MIL-H-5606, SAE 10 및 SAE 20과 같은 표준을 준수하는 범용 유압 유체의 흐름을 제어할 수 있습니다.
- 이러한 직동식 MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브에는 Buna-N 씰이 있어 누출을 방지합니다.
- 밸브 캐비티에 적용 가능한 허용 스템 토크는 47~54Nm입니다.
- 이러한 Vickers Eaton MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브의 압력 등급은 210bar(3000psi)입니다.
호환 액세서리
- Eaton 889599 씰 키트: Viton 씰이 있는 이 씰 수리 키트는 마모되거나 손상된 씰을 교체하고 이러한 유량 제어 밸브에 내화학성을 제공하는 데 사용됩니다.
- Eaton 565804 씰 키트: Buna-N 씰이 있는 이 씰 수리 키트는 이 유량 제어 밸브에서 마모되거나 손상된 Buna-N 씰을 교체하는 데 사용됩니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton Danfoss MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브의 작동 온도는 얼마입니까?
이 Eaton Danfoss MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브는 -40~120°C 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 Eaton Danfoss MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브의 유량은 얼마입니까?
최대 유량이 3 l/min(23 gpm)인 6개의 포트가 있습니다.
이 Eaton Danfoss MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브에서 오염 물질을 방지하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 오염물질이 밸브에 유입되는 것을 방지하기 위해 밸브 앞에 ISO 청소 코드 18/16/13을 준수하는 여과 장비를 설치하는 것이 좋습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 메일 카트
- 전원 코드
- 신발 커버 및 헤어 넷 디스펜서
- 파이프 단열 랩
- 초음파 누출 감지기
- 재료 리프트
- 소방장비
- 자동차 인테리어
- 온도 제어
- 체인 및 공구
- NUPLA NuPole (R) 시스템
- SANFORD 카트리지 라벨
- HALLOWELL 304 스테인리스 스틸, 박스 로커
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-11 unc
- MARTIN SPROCKET 882 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 세미 스틸
- MAGLINER 액추에이터
- DAYTON 조 플레이트, 그루브
- BALDOR / DODGE DLMAH, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING VF4S 200 시리즈 중간 의무 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링