그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스웨이지 카트리지 히터 |
지름 | 1 / 2 " |
리드 길이 | 12 " |
길이 | 4" |
맥스. 온도 능력 | 1400도 F |
정밀 칼집 Dia. 공차 | +/- 0.002 " |
시스 재질 | 321 스테인레스 스틸 |
전압 | 240 |
와트 밀도 | 100W / sq. 에. |
와트 | 550 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 정밀 칼집 Dia. 공차 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC20561 | 1 / 4 " | 1.5 " | +/- 0.002 " | 255W / sq. 에. | 200 | ₩ 69,895 | |
HDC20539 | 1 / 4 " | 3" | +/- 0.002 " | 153W / sq. 에. | 300 | ₩ 70,087 | |
HDC20543 | 1 / 4 " | 4" | +/- 0.002 " | 109W / sq. 에. | 300 | ₩ 70,752 | |
HDC11646 | 1 / 4 " | 5" | +/- 0.002 " | 113W / sq. 에. | 400 | ₩ 80,360 | |
HDC20545 | 1 / 4 " | 6" | +/- 0.002 " | 104W / sq. 에. | 450 | ₩ 87,937 | |
HDC20546 | 1 / 4 " | 7" | +/- 0.002 " | 100W / sq. 에. | 500 | ₩ 95,252 | |
HDC09117 | 1 / 4 " | 8" | +/- 0.002 " | 102W / sq. 에. | 600 | ₩ 100,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.